Kondensatpumper og tilbehør

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Alle produkter

Sjekk Valve
LITTLE GIANT

Sjekk Valve

Varenummer: CR9QGM
Modell: 599058
286NOK /pakke
Legg i handlevognen
Kondensatpumpe 115V, 1/50 HK, 60 Hz, 4.3 meter avstengning
Varenummer: AD2FZH
Modell: 553101
2 668 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Kondensatpumpe, 1/5 Hk, 115V
LITTLE GIANT PUMPS

Kondensatpumpe, 1/5 Hk, 115V

Varenummer: BQ6LWA
Modell: 553240
4 796 NOK / enhet
Se detaljer
Kondensatpumpe, 115/230V, 3.7/7.46A, 1/2 HK, 45 fot. Maksimal løft
Varenummer: CF3QDY
Modell: L4-115 / 230
13 582 NOK / enhet
Se detaljer
Kondensatpumpe, 115V, 3.5A, 1/10 HK, 19.5 fot. Maksimal løft, hjelpebryter
Varenummer: CF3QDL
Modell: A2SA-X115
5 955 NOK / enhet
Se detaljer
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Kondensatpumpe, 230V, 2A, 1/10 HK, 19.5 fot. Maksimal løft, hjelpebryter
Varenummer: CF3QDN
Modell: A2SA-X230
5 963 NOK / enhet
Se detaljer
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Kondensatpumpe, i kanal, opptil 8 KW, 26 fot maks. Pumpehode
Varenummer: CF3QCJ
Modell: HAD-8
789NOK / enhet
Se detaljer
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 5
Kondensatpumpe, plenumklassifisert, 230V, 3.3A, 60 fot Maksimal løft
Varenummer: CF3QCZ
Modell: A5X-230
5 014 NOK / enhet
Se detaljer
Kondensatfjerningspumpe, 1/30 hk, 115 V, 60 Hz
Varenummer: CV8PLQ
Modell: 554630
Se detaljer
Pumpe for fjerning av kondens, 115V
Varenummer: BQ6LWG
Modell: 554401
667NOK / enhet
Se detaljer
Pumpe for fjerning av kondensat, plenumklassifisert/Std, 1 gal tank, 1/3 hk, 115VAC, 60 fot
Varenummer: CR9QGN
Modell: 553160101
10 276 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Plenum Bruk kondensatpumpe, 1/30 HK, 230 V, 50/60 Hz
Varenummer: CV8PLJ
Modell: 554222101
Se detaljer
12...56

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?