Testing av ikke-elektriske egenskaper | Norge

Ikke-elektriske egenskaper

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Grunnleggende batterilampe 30-500000
Varenummer: AC6VDQ
Modell: 6230-110
8 933 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Elektrisk kraftmåler, 200 N Maks. Kraft, 0.04 N Lesbarhet
Varenummer: CJ6ZUA
Modell: FS 2-200
10 481 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Elektrisk kraftmåler, 250 N Maks. Kraft, 0.1 N Lesbarhet
Varenummer: CE8JQP
Modell: FK 250
2 693 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Kjever, gummiert
KERN AND SOHN

Kjever, gummiert

Varenummer: CE8HCT
Modell: AD 0072 e.Kr.
Se detaljer
Lastcelle, 3000 kg Maks. Veiing, -35 Til 65 Deg. C Omgivelsestemp. Område
Varenummer: CE8JCE
Modell: CT 3000-3P2
1 224 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Ikke-reversibel temperaturindikator, rund prikk, 1 poeng, 465 grader F / 241 grader C, 20 pakke
Varenummer: CU8CVH
Modell: 414-465F-241C
448NOK /pakke
Legg i handlevognen
Ikke-reversibel temperaturindikator, rund prikk, 4 punkter, 104/115/126/93 grader C, 10 pakke
Varenummer: CU8CXD
Modell: 443-094C
669NOK /pakke
Legg i handlevognen
Valgfri sonde, tynn diameter på 8 mm
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC

Valgfri sonde, tynn diameter på 8 mm

Varenummer: CD3FJR
Modell: 38UR75
1 625 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Stoppeklokke, digital, opptil 23 timer, 59 m tommer, 59 sek, +/-3 sek/dag, flerlinjet LCD
Varenummer: CP4VRE
Modell: STW515-NIST
1 413 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Tidstaker
IMPERIAL

Tidstaker

Varenummer: CJ3QFB
Modell: 1170
2 509 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Triple Purpose Timer
Varenummer: AF4VZR
Modell: 5027
382NOK / enhet
Legg i handlevognen
Ultrasonic Couplant Gel, 8.45 oz., 12Pk
Varenummer: CD4DJZ
Modell: R7950 / 12
1 950 NOK /pakke
Legg i handlevognen
12...7374

Ikke-elektriske egenskaper

Testing av ikke-elektriske egenskaper involverer verktøy og utstyr som brukes til å måle fysiske og miljømessige parametere. Vibrasjonsmålere brukes til å vurdere vibrasjonsnivåer og frekvenser, og gir innsikt i maskinhelse og strukturell integritet. Beleggtykkelsesmålere bestemmer tykkelsen på påført belegg på overflater, og sikrer samsvar med spesifikasjonene. Fuktighetsmålere og tilbehør hjelper til med å måle fuktighetsinnholdet i materialer, og hjelper til med å forebygge fuktrelaterte problemer. Ultralydlekkasjedetektorer brukes til å identifisere og lokalisere lekkasjer i trykksatte systemer. Lydnivåmålere og kalibratorer måler lydnivåer og kalibrerer måleinstrumentene nøyaktig. Disse verktøyene spiller en avgjørende rolle for kvalitetskontroll, vedlikehold og sikkerhetsvurderinger i ulike applikasjoner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?