Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEFELSKO PosiTector 200 B/Adv Ultrasonic-Coating Tykkelsesmåler, 0.5 - 40 Mils | AA9EWL 1CTD2

DEFELSKO PosiTector 200 B/Adv Ultrasonic-Coating Thickness Gauge, 0.5 - 40 Mils

På lager
Vare: AA9EWL Modell: PosiTector 200 B/AdvKryssreferanse: 1CTD2
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
41 995 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelegg tykkelse Gage
Nøyaktighet+/- 0.1 ml + 3%
BasismaterialeIkke-metaller som betong, tre og kompositt
BatteritypeAAA
KalibreringssertifikatNIST
Ledningslengde3ft.
DatalagringJa
InterfaceUSB, seriell og infrarød
Målingsrekkevidde0.5 til 40
typenAvansert elektronisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode9031808085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

DeFelsko PosiTector 200 B/Adv tykkelsesmåler er designet for å måle beleggtykkelse over betong, tre og plast ved hjelp av utprøvd ultralydteknologi.

Egenskaper:

  • Det er målbart utstyr som ikke trenger kalibreringsjustering.
  • Denne DeFelsko-tykkelsesmåleren kommer med en 2.8-tommers fargeberøringsskjerm og et redesignet tastatur for å navigere raskt i menyen.
  • Den har en IP65-klassifisert kapsling for værbestandig, vannbestandig og støvtett drift.
  • Denne måleren er utstyrt med en PosiTector utskiftbar plattform for å feste en PosiTector-sonde til et enkeltmålerhus.
  • Den kan kobles til via USB, Bluetooth og Wi-Fi til PosiSoft Mac/PC og smarttelefonprogramvare.

Kompatibelt tilbehør:

  • DeFelsko 4 Oz Couplant: Den brukes til å forplante ultralyd inn i belegget i denne PosiTector 200 B tykkelsesmåleren.

Standarder og godkjenninger:

  • ASTM
  • ISO
  • STDA3

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan nullstiller jeg denne DeFelsko PosiTector 200 B/Adv tykkelsesmåleren?

A.

  • Rengjør sondespissen mens du holder den i luften og velg null fra kalibreringsmenyen.
  • Det er ingen krav om å utføre målingen på det ubelagte underlaget, i motsetning til magnetiske eller virvelstrømmålere.

Sp. Hvor ofte bør PosiTector-sonden rekalibreres?

A.

  • PosiTector-prober leveres med et kalibreringssertifikat for å vise sporbarhet til NIST/PTB som følger med hver sonde.
  • De har ikke holdbarhet, så rekalibreringsintervaller kan ikke beregnes ut fra hvor lenge de har vært i felt.
  • For de fleste brukere er årlige rekalibreringer et godt utgangspunkt for kvalitetsprogrammer og resertifiseringsprogrammer.
  • Det anbefales at brukere etablerer kalibreringsintervaller basert på deres erfaringer og arbeidsmiljø.
  • Generelt bør et kalibreringsintervall på ett år følges fra datoen for instrumentets installasjon.

Produktvarianter

ProduktModellMålingsrekkeviddePris
DEFELSKO PosiTector 200 C/Adv Coating Gage Advanced 2 - 150 Mils | AA9EWN 1CTD4 PosiTector 200 C / Adv2 til 15049 541 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEFELSKO PosiTector 200 B/Adv Ultrasonic-Coating Thickness Gauge, 0.5 - 40 Mils
41 995 NOK / enhet