RUB VALVES S.92 MIP X FIP NPT-serien, kuleventiler


RuB MIP X FIP NPT-serien kuleventiler brukes til å kontrollere strømmen og trykket til korrosive væsker og slurryer i olje- og naturgassindustrien.

filtre
Body Material: Messing , Tilkoblingstype: Mann x Kvinne , Håndtakstype: spaken , Porttype: PT , Trådtype: PT , Ventilstammetype: Pakking kjertel
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A
S92H42
1 1/2 lbs.482NOK
A
S92G47
1 1/4 lbs.432NOK
A
S92G42
1 1/4 lbs.405NOK
A
S92F42
1"271NOK
A
S92F47
1"271NOK
A
S92D42
1 / 2 "155NOK
A
S92D47
1 / 2 "155NOK
A
S92B42
1 / 4 "152NOK
A
S92B47
1 / 4 "152NOK
A
S92L42
2 1/2 lbs.2 207 NOK
A
S92I42
2"705NOK
A
S92M42
3"2 979 NOK
A
S92E42
3 / 4 "190NOK
A
S92C42
3 / 8 "152NOK
A
S92N42
4mm4 745 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Disse ventilene fungerer ved å rotere en kule inne i ventilhuset for å kontrollere væskestrømmen. Når håndtaket eller aktuatoren er i åpen posisjon, roterer kulen for å justere boringen med ventilportene, slik at væske kan strømme gjennom. Når håndtaket eller aktuatoren er i lukket posisjon, roterer kulen for å blokkere strømningsbanen, og hindrer væske i å passere gjennom.

Egenskaper

  • RuB s.92 NPT-serien kuleventiler har messinghuskonstruksjon for å motstå korrosjonsmotstand på utsatte overflater
  • De kan brukes ved temperaturer fra -40 til 366 grader F.
  • Disse kuleventilene har håndtak av karbonstål belagt med tykk PVC for forbedret termisk og elektrisk beskyttelse.
  • De har videre et dobbel tetningssystem som gjør at ventiler kan betjenes i begge retninger for enkel installasjon.

Standarder og godkjenninger

  • CSA
  • cuULus
  • RoHS
  • FM
  • PCT

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er det maksimale arbeidstrykket til disse kuleventilene i Rub s.92 NPT-serien?

Disse kuleventilene tåler trykk opp til 600 PSI.

Hvordan velge passende kuleventiler for applikasjonen min?

  • Vurder passende ventilstørrelse basert på strømningshastighet og dine applikasjonskrav.
  • Sørg for at ventilen tåler det maksimale trykket som kreves for applikasjonen.
  • Velg riktige endeforbindelser for kompatibilitet med rørsystemet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?