Mikromanometre

filtre

StilModellTilkoblingstypeMaks. PressPris (eks. mva)
A477AV-00Barbed5 psig5 187NOK
A477AV-1Barbed10 psig5 467NOK
A477AV-2Barbed10 psig3 699NOK
A477AV-3Barbed30 psig3 735NOK
A477AV-0Barbed5 psig5 135NOK
A477AV-4Barbed30 psig3 699NOK
A477AV-6Barbed60 psig3 757NOK
A477AV-000Barbed5 psig5 723NOK
A477AV-5Barbed60 psig3 735NOK
A477AV-7Komprimering150 psig3 772NOK
A477AV-8Komprimering200 psig3 699NOK
StilModellMaks. PressoppløsningPris (eks. mva)
A475-1-FM10 psig0.01" wc7 321NOK
A475-2-FM10 psig0.01" wc3 903NOK
A475-3-FM30 psig0.1" wc4 234NOK
DWYER INSTRUMENTS -

Lufthastighetssett

Dwyer Instruments lufthastighetssett består av et manometer designet for å måle positivt, negativt og differensialtrykk av naturgasser og luft i kjeler og HVAC-utstyr. De kan også brukes til å overvåke lufthastigheten når de brukes med et Dwyer pitotrør og AV-kalkulator. Disse differensialmanometrene i 475-serien har doble trykkputer på frontpanelet for å kontrollere funksjonene PÅ/AV, Auto-null og valg av trykkenhet. De er videre integrert med et robust, men likevel lett aluminiumsdeksel for beskyttelse mot utilsiktede fall og slag og en stor, lettlest LCD-skjerm for forbedret overvåking under dårlige eller sterke lysforhold. Velg fra et bredt utvalg av disse lufthastighetssettene, tilgjengelig i 5 og 10 psi trykkklassifiseringsalternativer på Raptor Supplies.

StilModellSakMaks. PressPris (eks. mva)
A475-0-FM-AVAir Velocity Kit5 psig9 321NOK
A475-0T-FM-AVAir Velocity Kit Teleskopisk5 psig12 661NOK
A475-2-FM-AVHåndholdt digitalt manometer10 psig8 284NOK
A475-1-FM-AVHåndholdt Digital Manometer Kit10 psig9 451NOK
EXTECH -

manometer

StilModellNøyaktighetBatteritypeTilkoblingstypeViseMaks. Presstrykk~~POS=TRUNC RangeoppløsningPris (eks. mva)
AHD700+/- 0.3% FC9VPasser til 1/8 eller 3/16 "ID-rør3 1/2 siffer LCD2 bar (0.1378 bar)0 til 55.40 i WC0.01" wc3 681NOK
BHD755+/- 0.3% FC9VPasser til 1/8 "ID-rør4-sifret bakgrunnsbelyst LCD0.5 bar (0.0344 bar)0 til 13.85 i WC0.01 "WC3 479NOK
CHD750+/- 0.3% FC9VPasser til 1/8 "ID-rør4-sifret bakgrunnsbelyst LCD5 bar (0.344 bar)0 til 138.3 i WC0.1 "WC4 109NOK
DHD755-NIST+/- 0.3% FC9VPasser til 1/8 "ID-rør4-sifret bakgrunnsbelyst LCD0.5 bar (0.0344 bar)0 til 13.85 i WC0.01 "WC6 026NOK
EHD700-NIST+/- 0.3% FC9VPasser til 1/8 eller 3/16 "ID-rør3 1/2 siffer LCD2 bar (0.1378 bar)0 til 55.40 i WC0.01" wc6 239NOK
F407910+/- 1.0% FC9 V-1.4 "høy LCD-skjerm29 bar (2 bar)0 til 802 i WC0.5 "WC4 288NOK
EXTECH -

Trykkmåler / datalogger

ModellSakPris (eks. mva)
SDL700AA4WMH5 480 NOK
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Deluxe digital manometer

ModellSakPris (eks. mva)
DM8200AD2AJJ3 612 NOK
EXTECH -

Pitot Tube-anemometer og differensialmanometer, 5/8 "kontakt, 3-linjers bakgrunnsbelyst LCD

ModellSakPris (eks. mva)
HD350AF6DGY6 747 NOK
DWYER INSTRUMENTS -

Digitalt manometer, -20 til 20 tommer WC

ModellSakPris (eks. mva)
476A-0AB2GZV3 770 NOK
TEST PRODUCTS INTL. -

Bærbart manometer 0-15 Kpa

ModellSakPris (eks. mva)
608AD2AJE2 003 NOK
TEST PRODUCTS INTL. -

Dual Differensial Input Manometer

ModellSakPris (eks. mva)
621AD2AJF3 593 NOK
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Høyoppløselig digitalt manometer

ModellSakPris (eks. mva)
DM8252AD2AJL4 283 NOK
APPROVED VENDOR -

Digital Manometer 0 til 1000 Mmhg

ModellSakPris (eks. mva)
5ZPT1AE7NKY11 006 NOK
UEI TEST INSTRUMENTS -

Digital Manometer -60 til +60 tommer Wg

ModellSakPris (eks. mva)
EM201BAF4VPE3 502 NOK
TEST PRODUCTS INTL. -

Digital Manometer +/- 101.5 psi LCD

ModellSakPris (eks. mva)
665AJ2KQH4 978 NOK
TSI ALNOR -

Håndholdt mikromanometer, Type Digital

ModellSakPris (eks. mva)
5815CH6KKJ11 064 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?