Startere og kontaktorer | Norge

Forretter og kontaktorer

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

AC generell kontaktor
Varenummer: BC2DJE
Modell: ESWX-M25R79-U004
20 064 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Combo Soft Starter, Reduced Voltage, Disconnect Switch, 575V, 100A Circuit Breaker
Varenummer: BJ3UGL
Modell: ECS97R8DAG-C1C47P7S3
227 710 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Definite Purpose Contactor, 2 And 3-Pole, Box Lugs, 12 Vac, 50/60 Hz, 1Nc Pressure Plate
Varenummer: BJ8ABX
Modell: C25DNJ250RH-GL
7 278 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Definite Purpose Contactor, 25A, Non-Reversing Contactors And Starters, 4-Pole
Varenummer: BJ8BDB
Modell: C25EGD425A
4 268 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Definite Purpose Contactor, 30A, Quick, 110-120 Vac, 50/60 Hz, 2-Pole, 40A, Non-Reversing
Varenummer: BJ7YKW
Modell: C25DND2301T-GL
2 800 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Definite Purpose Starter, 3-Phase, Non-Reversing, 15A, 1No Pressure Plate, 208/240 V Coil
Varenummer: BJ7EFL
Modell: A29CGC15BA3E045
Legg i handlevognen
Electronic Motor Starter, 32 A, 42 V 50 Hz, 48 V 60 Hz, 1Nc, C Frame, 45 mm, 1-5 A C396
Varenummer: BH8KTX
Modell: XTAE032C01W3E005
8 838 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Elektronisk panel, 50 hk
Varenummer: BL2DJW
Modell: ESWCX-80V18N79-R41
58 921 NOK / enhet
Se detaljer
IEC magnetisk kontaktor 110V spole 32A
Varenummer: AJ2DNZ
Modell: LC1D32F7
3 749 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Reversing Electronic Motor Starter, 25 A, 550-600 V, 50/60 Hz, 2No-2No, C Frame, 12-16 A
Varenummer: BH8TVD
Modell: XTAR025C21D016
16 972 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Reversing Electronic Motor Starter, 50 A, Top-Mounted, 48 V 50 Hz, D Frame, 55 mm, 12-16 A
Varenummer: BH8WHX
Modell: XTAR050D11Y016
25 827 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Mykstarter, 304 A, 5.0Kv mellomspenning, standardrampe med vifte
Varenummer: BH6WBZ
Modell: SMV811B30N3C
Se detaljer
12...17171718

Forretter og kontaktorer

Startere og kontaktorer er elektriske enheter som brukes i motorkontrollkretser. Startere er ansvarlige for å starte og stoppe en motor, mens kontaktorer styrer strømforsyningen til motoren. Startere og kontaktorer spiller en avgjørende rolle for å sikre sikker og effektiv drift av elektriske motorer i HVAC-systemer, kjøretøy, heiser og rulletrapper.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?