Trommelbrytere

filtre

Trommelbrytere er designet for å manuelt reversere motorretningen i båtløftesystemer, boremøller, fresemaskiner, kverner, transportbånd og maskinverktøy. Raptor Supplies tilbyr trommebrytere fra merker som Dayton, Square D og Morse.
StilModellNEMA-vurderingDybdeHøydeBreddeHP @ 1 fase - 230VHP @ 1 fase - 240VHP @ 3 fase - 230VHP @ 3 fase - 240VPris (eks. mva)
A2601AG215.4 "4.6 "2.7 "22223 439NOK
A2601BG116.6 "4.9 "3.3 "33558 234NOK
A2601 2AWXNUMX45.4 "4.6 "4.5 "22228 167NOK
DAYTON -

Vedlikeholdt reverserende plasttrommelbrytere

Dayton reverserende trommelbrytere er designet for å manuelt reversere retningen som en motor dreier. Disse CSA-sertifiserte og UL-listede bryterne har vedlikeholdt reversering og har plasthåndtaksmateriale. Velg fra en rekke av disse trommelbryterne, tilgjengelig i 4.5, 5.5 og 5.75 tommers høyder.

StilModellSakHP @ 3 fase - 240VHandlingDybdeHP @ 3 fase - 460VAntall polerBreddeHåndteringsmaterialePris (eks. mva)
A4UYE7Trommelbryter2Momentan Reversing4"132.25 "Plast1 493NOK
B4UYE8Trommelbryter2Momentan Reversing4"132.25 "Stål1 687NOK
B4UYE9Trommelbryter-Vedlikeholdt reversering4"-22.25 "Stål1 137NOK
B4UYF1Trommelbryter2Vedlikeholdt reversering4"132.25 "Stål2 510NOK
B5DJN3Trommelbryter-Momentan Reversing4"-22.25 "Plast846NOK
B5DJN4Trommelbryter-Momentan Reversing4"-22.25 "Stål907NOK
C2X443Generell brukstrommelbryter5Vedlikeholdt reversering6.500 "7.533.5 "Plast4 284NOK
A2X440Generell brukstrommelbryter-Vedlikeholdt reversering4"-22.25 "Plast1 079NOK
A2X441Generell brukstrommelbryter2Vedlikeholdt reversering4"132.25 "Plast1 311NOK
D2X442Generell brukstrommelbryter2Vedlikeholdt reversering5"233.5 "Plast2 295NOK
SQUARE D -

Trommelbryter 600Vac 2Hp A +Alternativer

ModellSakPris (eks. mva)
2601AG2S2CV4QGL2 810 NOK
DAYTON -

Stålhåndtaksenhet

ModellSakPris (eks. mva)
56LN53CR2WYX252NOK
SQUARE D -

Bytt trommelomvendt

ModellSakPris (eks. mva)
2601BW1AF9FEA13 818 NOK
MORSE DRUM -

Midlertidig bryter, med elektroder

ModellSakPris (eks. mva)
M025482-PCE7MCP1 810 NOK
Se detaljer

Trommelbrytere

Trommelbrytere er konstruert for manuell reversering av motorretningen i båtløftesystemer, boremaskiner, fresemaskiner, kverner, transportledninger og maskinverktøy. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av Dayton og Rute D trommelbrytere med opprettholdt / kortvarig reverseringshandling for å beholde spakposisjonen, med mindre du aktiveres kraftig eller trykkes for å gå tilbake til opprinnelig posisjon. Disse enhetene er videre utstyrt med NEMA 1- / 4-klassifisert kapsling for beskyttelse mot utilsiktede støt og ytre forurensninger og et plast- / stålhåndtak for maksimal brukervennlighet ved langvarig bruk.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan konverteres en trommelbryter fra vedlikeholdt til momentan drift?

Trommelbrytere er feltkonverterbare fra vedlikeholdt til momentan drift ved å fjerne håndtaket og håndtaksskruen, vri på akselen og skifte ut både håndtaket og håndtaksskruen.

Hvilken type kabinetter brukes av disse trommelbryterne?

Disse bryterne har NEMA 1/4-kapslinger for beskyttelse mot utilsiktede støt og ekstern forurensning.

Er forrigling nødvendig ved bruk av trommelbryter?

Nei, forrigling er ikke nødvendig, fordi trommelbryteren fungerer mekanisk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?