Selvgående gulvskrubber

filtre

StilModellStrømkildePris (eks. mva)
A900863750 Ah batteri116 124NOK
A9008640Lithium Ion batteri144 830NOK
StilModellLydnivåPris (eks. mva)
AMV-T12-001162 dB584 605NOK
AMV-T12-001263 dB611 564NOK
TORNADO -

Gå bak gulvskrubber

StilModellSakLydnivåPris (eks. mva)
A99406Ledning Elektrisk Mini Scrubber71 dB72 185NOK
B99410Multi Surface Scrubber69 dB-
RFQ
DAYTON -

Rider gulvvaskere

StilModellPris (eks. mva)
A48ME58173 876NOK
RFQ
B460U43121 413NOK
RFQ
TORNADO -

Gulvskrubber, walk-behind, sylindrisk dekk, 13 tommers rengjøringsbane, med ledning

ModellSakPris (eks. mva)
TS050-W13-UCN2TPF30 268 NOK
DAYTON -

Gå bak gulvskrubber 15 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
20HW28AF6TQV50 293 NOK
NOBLES -

Orbital Scrubber, 14943 kvm. Føtter / Hr.

ModellSakPris (eks. mva)
MV-SS300-0009CD3YTW191 361 NOK

Selvgående gulvskrubber

Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av walk-behind og ride-on gulvskrubber fra merker, som Dayton, Nobles, Tennant og Tornado. Disse selvgående gulvskrubberne brukes til å rense for lett rusk, støv, olje eller fett og er ideelle for bruk i butikker, næringsbygg, flyplasser og helseinstitusjoner. De er utstyrt med roterende / sylindriske børster som utsettes for sprutende dyser med rengjøringsblanding for effektivt å skrubbe gulvet uten å forårsake skade. Dessuten bruker disse enhetene mindre vann og gir også sterkt redusert tørketid, sammenlignet med den tradisjonelle moppen.Tennant kompakte ride-on gulvskrubber er i stand til å rengjøre gulv fra kant til kant med en valgfri sidebørste for å forlenge rengjøringsbanen med 28 prosent. Disse skrubberne har en integrert vakuumstav for håndtering av søl og rengjøring av flekker og en ec-H20-teknologi (valgfritt) for å omdanne vann elektrisk til et rensemiddel og et desinfeksjonsmiddel for overflater. Utvalgte modeller er utstyrt med en kraftig støtfanger foran og et bakre nalbeskyttelsessett for å beskytte maskinen foran og bak mot slagskader. og hevede gummiskive gulv, er Tornados automatiske walk-behind gulvvaskere et ideelt valg. Disse skrubberne er designet med sylindriske børster som gir opptil 6 ganger mer kontakttrykk, sammenlignet med roterende børster, og er derfor i stand til enkelt å håndtere både flate og strukturerte gulvflater. Dessuten leverer disse børstene et lavfuktig, dypskurende anlegg, gjennom konsentrerte børstehastigheter på opptil 660 o / min, i områder der det er umulig for en skivenhet å nå. Velg mellom et stort utvalg av disse gulvskrubberne, tilgjengelig i forskjellige strømkilder og ledningslengde på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?