Sikkerhets- og frakoblingsbrytere for farlig sted

filtre

KILLARK -

Eksplosjonssikre frakoblingsbrytere

Killark-brytere for farlig plassering er egnet for å koble fra motorkretser for å beskytte mot overbelastning eller kortslutningsforhold. Disse koblingsbryterne for hengslede deksler har kobberfri aluminiumkonstruksjon for å motstå korrosjon. De har en pakningsflens med en O-ring for å sikre vanntett montering og dekselbolter i rustfritt stål for å redusere installasjon og vedlikeholdstid. Disse UL-oppførte enhetene er integrert med en bryter som kan veksles som kan hengelås (med opptil 3 låser) i enten PÅ eller AV-posisjon. Raptor Supplies tilbyr også kontrollstasjoner i varianter av feed-thru og blindvei.

StilModellBreddeampsDybdeHøydeHPSakMaterialeNEMA-vurderingPris (eks. mva)
AB7NFD13A5.75 "306-5 / 16 "8 1 / 16 "10 HP ved 240 VAC, 20 HP ved 480 VAC, 30 HP ved 600 VACSikkerhetsbryter for farlig plasseringAluminum3, 4, 4X38 505NOK
BB7NFD26A8.12 "607-13 / 16 "13 1 / 16 "20 HP ved 240 VAC, 40 HP ved 480 VAC, 40 HP ved 600 VACSikkerhetsbryter for farlig plasseringAluminum3, 4, 4X42 385NOK
BB7NFD21A8.12 "1007-13 / 16 "13 1 / 16 "30 HP ved 240 VAC, 50 HP ved 480 VAC, 50 HP ved 600 VACSikkerhetsbryter for farlig plasseringAluminum3, 4, 4X52 630NOK
CEXB-NFD-0603P12 5 / 16 "609.437 "12 5 / 16 "20 HP ved 240 VAC, 40 HP ved 480 VAC, 40 HP ved 600 VACFrakoblingsbryter for farlig stedStøpt aluminium3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)52 015NOK
CEXB-FDS-0303P12 5 / 16 "3040.12 "14 5 / 16 "7.5 HP ved 240 VAC, 15 HP ved 480 VAC, 20 HP ved 600 VACFrakoblingsbryter for farlig stedStøpt aluminium3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)63 993NOK
CEXB-NFD-0303P12 5 / 16 "309.437 "12 5 / 16 "10 HP ved 240 VAC, 20 HP ved 480 VAC, 30 HP ved 600 VACFrakoblingsbryter for farlig stedStøpt aluminium3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)51 359NOK
CEXB-NFD-1003P12 5 / 16 "10040.12 "14 5 / 16 "30 HP ved 240 VAC, 50 HP ved 480 VAC, 50 HP ved 600 VACFrakoblingsbryter for farlig stedStøpt aluminium3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)63 993NOK
CEXB-FDS-0603P15.25 "6012.25 "15.25 "15 HP ved 240 VAC, 30 HP ved 480 VAC, 50 HP ved 600 VACFrakoblingsbryter for farlig stedStøpt aluminium3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)83 849NOK
CEXB-FDS-1003P16.38 "10012.375 "22.375 "30 HP ved 240 VAC, 50 HP ved 480 VAC, 60 HP ved 600 VACFrakoblingsbryter for farlig stedStøpt aluminium3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)111 744NOK
APPLETON ELECTRIC -

Sikkerhetsbrytere for farlig plassering

StilModellSikkerhetsvurderingampsDybdeBreddeHøydeHPNEMA-vurderingAntall polerPris (eks. mva)
AAEAB6036DSUL oppført for klasse I, divisjon 1 og 2, gruppe B, C, D, klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G og klasse III608-27 / 32 "10.62 "15.25 "40 HK ved 600 VAC4, 4X, 7, 93-polet (3 kniver)74 526NOK
BEDS3036UL oppført for klasse I, divisjon 1 og 2, gruppe B, C, D, klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G og klasse III306.5 "8.25 "13.25 "20 HK ved 600 VAC4, 4X, 7, 93-polet (3 kniver)53 375NOK
CEDS6036UL oppført for klasse I, divisjon 1 og 2, gruppe B, C, D, klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G og klasse III607.25 "9.62 "15.125 "40 HK ved 600 VAC4, 4X, 7, 93-polet (3 kniver)62 622NOK
AAEAB3036DSUL oppført for klasse I, divisjon 1 og 2, gruppe B, C, D, klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G og klasse III308-27 / 32 "10.62 "15.25 "20 HK ved 600 VAC4, 4X, 7, 93-polet (3 kniver)70 487NOK
AAEAB3036FDSUL oppført for klasse I, divisjon 1 og 2, gruppe B, C, D, klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G og klasse III308-27 / 32 "10.62 "15.25 "20 HK ved 600 VAC4, 4X, 7, 93-polet (3 kniver og sikringsholdere)96 116NOK
DEDS1036UL oppført for klasse I, divisjon 1 og 2, gruppe B, C, D, klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G og klasse III1007.25 "9.62 "15.125 "75 HK ved 600 VAC4, 4X, 7, 93-polet (3 kniver)90 538NOK
EAEBB6036FDSUL oppført for klasse I, divisjon 1 og 2, gruppe B, C, D, klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G og klasse III608-31 / 32 "11 "20.5 "40 HK ved 600 VAC4, 4X, 7, 93-polet (3 kniver og sikringsholdere)87 000NOK
EAEBB10036DSUL oppført for klasse I, divisjon 1 og 2, gruppe B, C, D, klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G og klasse III1008-31 / 32 "11 "20.5 "75 HK ved 600 VAC4, 4X, 7, 93-polet (3 kniver)90 330NOK
EMD2DS1034UUL oppført for klasse I, divisjon 2, gruppe B, C, D, klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe F, G og klasse III, klasse I, sone 1, AEx de IIC, T310011 "11 14 / 25 "22.875 "50 HK ved 600 VAC3, 3R, 4, 4X, 123-polet (3 kniver)54 232NOK
EMD2DS3034FUL oppført for klasse I, divisjon 2, gruppe B, C, D, klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe F, G og klasse III, klasse I, sone 2, gruppe IIC, T33011 "11 14 / 25 "19.25 "20 HK ved 600 VAC3, 3R, 4, 4X, 123-polet (3 kniver og sikringsholdere)49 154NOK
EMD2DS6034FUL oppført for klasse I, divisjon 2, gruppe B, C, D, klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe F, G og klasse III, klasse I, sone 2, gruppe IIC, T36011 "11 14 / 25 "19.25 "50 HK ved 600 VAC3, 3R, 4, 4X, 123-polet (3 kniver og sikringsholdere)57 582NOK
EMD2DS1034FUL oppført for klasse I, divisjon 2, gruppe B, C, D, klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe F, G og klasse III, klasse I, sone 2, gruppe IIC, T310011 "11 14 / 25 "19.25 "50 HK ved 600 VAC3, 3R, 4, 4X, 123-polet (3 kniver og sikringsholdere)93 470NOK
APPLETON ELECTRIC -

Koble fra bryteren, 100A

ModellSakPris (eks. mva)
MD2DS1034FAUXBK2JHB128 333 NOK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Koble fra bryteren

ModellSakPris (eks. mva)
MD2DS1034UAUXBK2JHC78 201 NOK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Koble fra bryteren, 30A

ModellSakPris (eks. mva)
MD2DS3034FAUXBK2JHH67 916 NOK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Eksplosjonsbeskyttet tumblerbryter, 30A, 120-277Vac, 1 pol

ModellSakPris (eks. mva)
N1DC75F13BK2UDW11 248 NOK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Eksplosjonsbeskyttet tumblerbryter, 20A, 120-277Vac, 3-veis kontakt

ModellSakPris (eks. mva)
N1DC75F3WBK2UDY11 923 NOK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Eksplosjonsbeskyttet tumblerbryter, 2-polet

ModellSakPris (eks. mva)
N1DC75F2BK2UED12 117 NOK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Koble fra bryteren, 60A

ModellSakPris (eks. mva)
MD2DS6034FAUXBK2JHF76 261 NOK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Eksplosjonsbeskyttet bryter, 2 ledninger, 3 pol

ModellSakPris (eks. mva)
N1DC752023BK2UDH14 012 NOK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Eksplosjonsbeskyttet tumblerbryter, 30A, 120-277Vac, 2 pol

ModellSakPris (eks. mva)
N1DC75F23BK2UDX12 480 NOK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Eksplosjonsbeskyttet tumblerbryter, 30A, 120-277V, 3 ledninger

ModellSakPris (eks. mva)
N1DC75F3W3BK2UEB11 143 NOK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Eksplosjonsbeskyttet tumblerbryter, 20A, 120-277Vac, 4-veis kontakt

ModellSakPris (eks. mva)
N1DC75F4WBK2UEE13 733 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?