A B Handling: Øyeblikks , Kontaktvurdering: 10A @ 600VAC, 2.5A @ 250VDC , Dybde: 5.344 " , Innkapslingsmateriale: Støpt aluminium , Høyde: 6.81 " , Hub-stil: Feed-Thru , Montering: overflaten , NEMA-vurdering: 3R, 7, 9 , Antall gjenger: 1 , Antall operatører: 2 , Sikkerhetsvurdering: Klasse 1, divisjon 1, gruppe C, D , Type operatør: Push Button , Bredde: 3.687 "
Farlige posisjonskontrollstasjoner
Killark farlige lokasjonskontrollstasjoner er egnet for å slå PÅ / AV industrielt maskineri / utstyr. Utvalgte modeller har en bakken flensforbindelse mellom boksen og boltet deksel for å gi ønsket flammevei og rustfritt stål betjeningsaksel for å minimere slitasje og samtidig sikre holdbarhet. Velg mellom et bredt utvalg av disse kontrollstasjonene, tilgjengelig i kabinetter av støpt aluminium og polyesterharpiks Raptor Supplies. Modeller (kontrollstasjoner) med tre trykknappskonfigurasjoner er også tilgjengelig.