Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KILLARK HKHMOD000006WW 1NO/1NC kontrollstasjon, 1 gang, kontaktvurdering 20A | CD3LZG 454G99

KILLARK HKHMOD000006WW 1NO/1NC kontrollstasjon, 1 gjeng, kontaktvurdering 20A

På lager
Vare: CD3LZG Modell: HKHMOD000006WWKryssref.: 454G99

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
11 944 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontrollstasjon
HandlingMomentary / Momentary / Momentary
Kontakt skjema1NO/1NC, 1NO/1NC, 1NO/1NC
Kontaktvurdering20A
Dybde3.63 "
VedleggsmaterialeSlagfast Motstandsdyktig ikke-metallisk
Høyde8.65 "
HP1/2
Navstørrelse3 / 4 "
NavstilBlindvei
IP Rating66
Monteringoverflaten
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / P600
NEMA-vurdering3, 4, 4X, 12, 13
Antall gjenger1
Antall operatører3
Antall pilotlys0
OperatørfargeSvart / grønn / rød
Type operatørSkylleknapp / Skylleknapp / Skylleknapp
Bredde3.79 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675

Produktdetaljer:

    • Undermerke: HUBBELL KILLARK

Produktvarianter

ProduktModellHandlingKontakt skjemaHøydeAntall operatørerOperatørfargeType operatørPris
KILLARK HKHMOD001282WW 1NO/1NC kontrollstasjon, 1 gang, kontaktvurdering 20A | CD3LZE 454G94 HKHMOD001282WWØyeblikks1NO / 1NC5.5 "1Svart / grønn / rødSpyleknapp5 794 NOK
KILLARK HKHMOD001285WW 1NO/1NC kontrollstasjon, 1 gang, kontaktvurdering 20A | CD3LZF 454G98 HKHMOD001285WWVedlikeholdt / Vedlikeholdt / Vedlikeholdt1NO / 1NC5.5 "1Svart3-posisjonsvelger6 117 NOK
KILLARK HKHMOD001284WW Kontrollstasjon, 1NO/1NC, 1 Gang, Kontaktvurdering 20A | CD3QGM 454G97 HKHMOD001284WWVedlikeholdt / vedlikeholdt1NO / 1NC5.5 "1Svart2-posisjonsvelger5 888 NOK
KILLARK HKHMOD001286WW Kontrollstasjon, 1NO/1NC, 1 Gang, Kontaktvurdering 20A | CD3QWD 454G95 HKHMOD001286WWØyeblikks1NO/1NC, 1NO/1NC7"-Grønn / RødTrykknapp / trykknapp6 991 NOK
KILLARK HKHMOD001264WW Kontrollstasjon, øyeblikkelig, 2 operatører, 1 pilotlys, pilotlys/trykknapp | CH9XQB 454G93 HKHMOD001264WW------6 409 NOK
KILLARK HKHMOD000002WW Kontrollstasjon, øyeblikkelig, 3 operatører, 1 pilotlys | CH9XQC 454H01 HKHMOD000002WW------11 058 NOK
KILLARK HKHMOD001283WW Kontrollstasjon, vedlikeholdt, 1 operatør, push-pull | CH9XQD 454G96 HKHMOD001283WW------8 417 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK HKHMOD000006WW 1NO/1NC kontrollstasjon, 1 gjeng, kontaktvurdering 20A
11 944 NOK / enhet