MEMPHIS GLOVE Cut Pro Cut-resistente arbeidshansker, 10 Gauge


filtre
ANSI kuttede gram: 4223 , ANSI/ISEA slitasjenivå: 4 , ANSI/ISEA kuttnivå: 5 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 3 , Farge: Blå , Mansjett: Kontinuerlig strikk , Måler: 10 , Lengde: 9.5 "
StilModellBeleggdekningOverflatebehandlingBelegningsmaterialeStørrelseTommelstilPris (eks. mva)
A
9672DT5XS
Håndflate / fingreSkumNitrilXSCoated411NOK
B
9672DT5S
Palm / fingertupperskumSkumnitrilSRett411NOK
B
9672DT5L
Palm / fingertupperskumSkumnitrilLRett411NOK
B
9672DT5M
Palm / fingertupperskumSkumnitrilMRett411NOK
B
9672DT5XL
Palm / fingertupperskumSkumnitrilXLRett411NOK
B
9672DT5XXL
Palm / fingertupperskumSkumnitril2XLRett411NOK

Cut Pro Cut-resistente arbeidshansker, 10 Gauge

Memphis Series 9672DT5 Cut Pro-hansker forhindrer skader og kutt mens du arbeider med skarpe gjenstander eller i farlige miljøer. De brukes i produksjons-, bygg-, matvare- og helsesektoren. For eksempel, i produksjonssektoren, beskytter de arbeidere mot maskinrelaterte kutt og slitasje. I næringsmiddelindustrien sikrer de ansatte mot skarpe kniver og skjæremaskiner. I helsevesenet gir de en barriere mot utilsiktede nålestikk.

Egenskaper

  • Kuttbestandige hansker i Memphis 9672DT5-serien har DSM Dyneema Diamond-teknologi for å gi ANSI-nivå A6 kuttmotstand.
  • Disse spesialiserte hanskene har et robust blått nitrilskumbelegg på håndflaten og fingertuppene som hjelper brukerne til å bruke disse hanskene komfortabelt under lange skift.
  • Dessuten sprer de kroppsvarme og passerer fuktighet fra innsiden av hansken til utsiden for å forbedre slitestyrken.
  • Disse hanskene er behandlet med ActiFresh-teknologi for å fjerne dårlig lukt.
  • De er laget i samsvar med rustfrie stålfibre for stivhet under intense påføringer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?