Vinkelklemmer

filtre

StilModellPris (eks. mva)
AS60500RA00242NOK
RFQ
AS60700RA00247NOK
RFQ
AS61000RA00280NOK
RFQ
AS61200RA00336NOK
RFQ
AS61500RA00361NOK
RFQ
AS62000RA00500NOK
RFQ
AS62500RA00653NOK
RFQ
AS63000RA00692NOK
RFQ
AS64000RA00900NOK
RFQ
WESTWARD -

Vinkelklemme 90 grader

StilModellKjeve LengdeMaterialeSpindelHalsdybdePris (eks. mva)
A10D5863.5 "Aluminum AlloySink belagt2-3 / 4 "531NOK
B10D5845.25 "Duktilt jernKobberbelagt4-27 / 32 "2 516NOK
StilModellPris (eks. mva)
A640002 593NOK
A640023 784NOK
StilModellKjeve LengdeHalsdybdePris (eks. mva)
AWSM-94"7"3 066NOK
AWSM-124.5 "9-1 / 2 "4 685NOK
BESSEY -

Vinkelklemme 90 grader hjørne sink 3 tommers hette

ModellSakPris (eks. mva)
WS-1AA8MEY224NOK
WILTON TOOLS -

Vinkelklemme 2 3/4 Cap

ModellSakPris (eks. mva)
AC-324AF2VEE884NOK
WESTWARD -

Vinkelskjerm 90 grader fast 3-1 / 2 tommers åpen

ModellSakPris (eks. mva)
39M996AC8EEB1 453 NOK

Vinkelklemmer

Raptor Supplies tilbyr svært pålitelige vinkelklemmer designet for å holde, justere og fikse verktøy eller arbeidsstykker i en bestemt vinkel. Laget av høyfast aluminium, støpejern, støpt sink eller duktilt jern, er disse vinkelklemmene et ideelt valg for lette metallbearbeidingsapplikasjoner, som rettvinklet sammenføyning, montering, sveising og sliping. Disse vinkelklemmene har selvsentrerte kjever for raskt å tilpasse seg arbeidsstykker med forskjellige tykkelser, og avlange hull for enkel montering på arbeidsbenker. Disse klemmene er også utstyrt med en kobber- / sink- / forkrommet spindel for å forhindre sprut under sveiseoperasjoner. De er stort sett i stand til å holde arbeidsstykker i 90 grader, men utvalgte modeller kan også klemme gjenstander i vinkler opp til 180 grader. Vi tilbyr et bredt utvalg av Bessey, Westward og Wilton vinkelklemmer i forskjellige kjevelengder og halsdybder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?