Lagerplukking og bortleveringsvogner | Norge

Lagerplukking og Putaway-vogner

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

4-trådshyllevogn, 3-sidig dollybase med stenger og tapper, 24 x 60 x 81 tommer
Varenummer: CG9CRT
Modell: MD2460C47RE
13 948 NOK / enhet
Se detaljer
Utkragerarm, Proform grønn epoksy, to veggbraketter med to 24 tommers utkrager
Varenummer: CG9FHV
Modell: DWB24P
696NOK / enhet
Se detaljer
Inneslutningsgardin Brukt W 5pwc3 5pwc4
Varenummer: AE6CRR
Modell: 306020
2 537 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Double Bay Cart With Wire Baskets and Shelves
Varenummer: CG9ERL
Modell: PS-DBC-7WB7S
Se detaljer
Modulært kabinettpanel, 16 x 62 tommers panel, Proform grønn epoksy
Varenummer: CG9EKP
Modell: EP166P
666NOK / enhet
Se detaljer
Plattform lastebil, justerbar høyde, gulvlås, størrelse 24 x 48 tommer
Varenummer: CF6LZE
Modell: WHPTFL24486MR95
6 096 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Plattform lastebil, kapasitet 1400 pund, størrelse 24 x 60 tommer
Varenummer: CF6KFX
Modell: EPT24605PU95
4 240 NOK / enhet
Se detaljer
Platform Truck, Steel Deck, Vibration Reduction
Varenummer: CY4GVB
Modell: PN372N800GP
Se detaljer
Trykkhåndtak, 18 tommer, svart
QUANTUM STORAGE SYSTEMS

Trykkhåndtak, 18 tommer, svart

Varenummer: CG9CWZ
Modell: PH18BK
236NOK / enhet
Se detaljer
Lagervogn 1200 Lb
Varenummer: AA9HKW
Modell: 1DE94
10 666 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Lagervogn med hevet håndtak, 4 hyller, størrelse 24-1/4 x 54-1/4 x 43-2/3 tomme
Varenummer: CF6LTW
Modell: RSCR-2448-ALD-95
7 358 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Wire Cart 2 Hylle 36x24x39 Sink
Varenummer: AC2AFX
Modell: 2HDF7
3 064 NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...137138

Lagerplukking og Putaway-vogner

Lagerplukking og putevogner har lukkede hyller og vegger på baksiden, fronten og / eller sidene for å forhindre at ting faller av lastebilen. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse vognene og lastebilene fra merker som Eagle Group, Jamco, Little Giant og Metro. Disse bulkbilene brukes også til å organisere eller oppbevare gjenstander og er utstyrt med hjul for enkel manøvrering. Stigevognene er integrert med sklisikre trinnstiger for tilgang til høye hyller og har en maksimal bærekapasitet på 1000 lb. Vi tilbyr også trådvogner for å la rusk og støv falle gjennom, i stedet for å samle seg, og forenkler riktig luft ventilasjon. Lagervognene er tilgjengelige i faste, justerbare og sammenleggbare hyllevarianter med en maksimal lasteevne på 3600 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?