Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KILLARK FXCS-4B7 kontrollstasjon 1/2 tommer 10A @ 600V | AF9FDQ 2AV81

KILLARK FXCS-4B7 kontrollstasjon 1/2 tommer 10A @ 600V

På lager
Vare: AF9FDQ Modell: FXCS-4B7Kryssref: 2AV81

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
7 222 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontrollstasjon
HandlingØyeblikks
Kontakt skjema2NO / 2NC
Kontaktvurdering10A @ 600VAC, 2.5A @ 250VDC
Dybde5.344 "
VedleggsmaterialeStøpt aluminium
Høyde6.81 "
Navstørrelse1 / 2 "
NavstilFeed-Thru
Monteringoverflaten
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / Q300
NEMA-vurdering3R, 7, 9
Antall gjenger1
Antall operatører2
OperatørfargeSvart
SikkerhetsvurderingKlasse 1, divisjon 1, gruppe C, D
Type operatørPush Button
Bredde3.687 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.935
Skipets høyde (cm)17.53
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode8536509035

Produktvarianter

ProduktModellKontakt skjemaNavstørrelseOperatørfargePris
KILLARK FXCS-5B4 kontrollstasjon 3/4 tommer 10A @ 600V | AB9BKV 2AV85 FXCS-5B41NO / 1NC3 / 4 "Grønn / Rød5 962 NOK
KILLARK FXCS-4B4 kontrollstasjon 1/2 tommer 10A @ 600V | AB9BQD 2AY16 FXCS-4B41NO / 1NC1 / 2 "Grønn / Rød6 777 NOK
KILLARK FXCS-5B7 kontrollstasjon 3/4 tommer 10A @ 600V | AF9FDR 2AV91 FXCS-5B72NO / 2NC3 / 4 "Svart6 924 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK FXCS-4B7 kontrollstasjon 1/2 tommer 10A @ 600V
7 222 NOK / enhet