DWYER INSTRUMENTS DPG-200-serien digitale trykkmålere


filtre
Nøyaktighet: 0.25% full skala , Kabel lengde: 3 ft. , Tilkoblingsstørrelse: 1 / 4 " , Tilkoblingstype: PT , Vis sifre: 4 sifre , vedleggsvurdering: NEMA 4X , Karakter: Klasse 316L , Husmateriale: Aluminum , IP-vurdering: IP 66 , Ledningslengde: 36 " , Sløyfemotstand: 600 Ohm maks. , NEMA-vurdering: 4X , Utgangsstrøm: 4 til 20 mA , Strømforbruk: 0.8W , Strøm nødvendig: 12 til 24V AC / DC , Temp. Område: 0 grader. til 158 grader. F , Termisk feil: -/+ 0.02 % , fuktede materialer: Rustfritt stål
StilModellVis enhetertrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
A
DPG-200
Psi, Kg / cm Sq, Bar, In HG, Ft H2O, Ft Seawater, KPa, Oz / In Sq, In H2O, mBar, cm H2O, mm HG-14.6 til 0 psig11 113 NOK
A
DPG-211
Psi, Kilogram per Centimeter Squared, Bar0 til 5000 psig11 075 NOK
A
DPG-210
Psi, Kilogram per Centimeter Squared, Bar, In HG, FT WC0 til 3000 psig11 075 NOK
A
DPG-209
Psi, Kilogram per centimeter i kvadrat, Bar, I HG, FT WC, FT sjøvann, KPA0 til 1000 psig11 075 NOK
A
DPG-207
Psi, Kilogram per centimeter i kvadrat, Bar, I HG, FT WC, FT sjøvann, KPA, Uns pre Inch Squared0 til 300 psig11 113 NOK
A
DPG-208
Psi, Kilogram per centimeter i kvadrat, Bar, I HG, FT WC, FT sjøvann, KPA, Uns pre Inch Squared0 til 500 psig11 113 NOK
A
DPG-206
Psi, Kilogram per centimeter i kvadrat, Bar, I HG, FT WC, FT sjøvann, KPA, Ounces pre Inch Squared, IN H2O0 til 200 psig11 113 NOK
A
DPG-202
Psi, Kilogram per centimeter i kvadrat, Bar, I HG, FT WC, FT sjøvann, KPA, Uns pre Inch Squared, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0 til 15 psig11 113 NOK
A
DPG-203
Psi, Kilogram per centimeter i kvadrat, Bar, I HG, FT WC, FT sjøvann, KPA, Uns pre Inch Squared, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0 til 30 psig11 113 NOK
A
DPG-204
Psi, Kilogram per centimeter i kvadrat, Bar, I HG, FT WC, FT sjøvann, KPA, Uns pre Inch Squared, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0 til 50 psig11 113 NOK
A
DPG-205
Psi, Kilogram per centimeter i kvadrat, Bar, I HG, FT WC, FT sjøvann, KPA, Uns pre Inch Squared, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0 til 100 psig11 113 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?