EATON 74315-serien Medium Duty faste motorer


Eaton 74315-serien middels kraftige stempelmotorer er ideelle for krandrift, gravemaskiner, anleggsutstyr, skipskraner, vinsjer og tungt hydraulisk utstyr.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
74315-DBF
16 379 NOK
RFQ
B
74315-DCU
19 436 NOK
RFQ
A
74315-LAB
20 194 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Den hydrauliske energien til pumpen omdannes til mekanisk energi av disse middels kraftige stempelmotorene.
  • Den utviklede mekaniske energien roterer den tilkoblede akselen til motorene for å drive lasten som er koblet til den.

Egenskaper

  • Eaton 74315-seriens middels kraftige motorer har en maksimal utgangseffekt på 35 kW ved en nominell hastighet på 47 hestekrefter og en maksimal forskyvning på 32.9 cu.cb/rev.
  • De kommer med SAE-portert O-ring for en lekkasjesikker tilkobling og en inngangsstrømhastighet på 121 l/min ved 32 GPM nominell hastighet.
  • Disse dobbeltrotasjonsmotorene har SAE-monterte flenser for å hindre akselen fra ekstern belastning og høytrykksmotstand.
  • De tåler et maksimalt trykk på 345 bar.

Standarder og godkjenninger

  • SAE

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er det maksimale viskositetsområdet til disse middels kraftige stempelmotorene i et hydraulisk system?

Maks viskositet varierer fra 60 til 180 SUS for normale driftstemperaturer.

Hva er det kontinuerlige nominelle trykket til Eaton 74315 Series middels kraftige faststempelmotorer?

210 bar.

Hva er ISO-renslighetskoden for stempelmotorer i Eaton 74315-serien?

ISO-renshetskoden spesifiserer partikkelforurensningene i motoroljen. Disse motorene har en renhetskode på 18/13, noe som betyr at den tillater partikkelstørrelser større enn henholdsvis 5 mikron (2500 partikler per milliliter) og 15 mikron (80 partikler per milliliter).

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?