Kontroller av elektrisk apparat

filtre

EDWARDS SIGNALING -

Konverterbokser

StilModell
AMCN485EOLTCB
RFQ
AMCN485CBAC
RFQ
ROBERTSHAW -

Elektriske kokekontroller

StilModellStamlengdeTemp. OmrådetypenSpenningPris (eks. mva)
A5210-124--Termostat120 / 240 VAC1 770NOK
B5500-1031 13 / 16 "0 til 450Infinite120 / 240 VAC472NOK
C5500-1131 13 / 16 "0 til 450Infinite120 VAC512NOK
D5500-1021 13 / 16 "0 til 450Infinite120 / 240 VAC297NOK
E5300-6132"60 til 250Infinite120 / 240 VAC3 016NOK
ROBERTSHAW -

Elektrisk kokekontroll høy grense

StilModellTemp. OmrådePris (eks. mva)
A5225-0544401 777NOK
B5225-1124502 218NOK
ROBERTSHAW -

Utskifting av elektrisk kokekontroll

StilModellSpenningPris (eks. mva)
A5502-303120 VAC375NOK
B5502-309120 VAC362NOK
A5502-474120 VAC337NOK
C5500-135120 VAC462NOK
D5502-347208 VAC511NOK
A5502-472240 VAC337NOK
A5502-359240 VAC402NOK
A5502-370240 VAC300NOK
C5500-235240 VAC454NOK
ROBERTSHAW -

Elektrisk kokekontrolltermostat

Robertshaw produserer elektriske koktermostater for elektrisk oppvarming, bilindustri, transport, lagring og vannforsyning. Disse gasstermostatene er erstatningsenheter for Ranco G1 og 5300 Series termostatutskiftningsenheter. Robertshaw gasstermostater tilbyr høy følsomhet uten å overbelaste metallet og er egnet for tøffe bruksområder som krever nøyaktig temperaturkontroll. De har to membraner i rustfritt stål for å motstå korrosjon og håndtere temperaturer opp til 200 grader Fahrenheit. Disse kontrolltermostatene bruker en dobbelpolet enkeltkast (DPST) snap action-mekanisme for en positiv utkobling. Disse Robertshaw ovnstermostatene leveres med terminaler montert i fire forskjellige posisjoner for å sikre tett installasjon. Den vedlagte dreiebryteren eller endeløs bryteren regulerer strømmen som genereres av et elektrisk varmeelement. Velg fra et bredt utvalg av Robertshaw ovnstermostater, med stammelengder på opptil 2 tommer.

StilModellErstatterStamlengdeSpenningPris (eks. mva)
A5300-027-13 / 16 "120 / 277 VAC2 227NOK
B5000-813--120 / 277 VAC3 430NOK
C5300-100-13 / 16 "250 VAC1 996NOK
D5300-651-2"120 / 277 VAC1 697NOK
E5300-612-2"120 / 277 VAC3 039NOK
F5300-406-13 / 16 "Millivolt2 389NOK
G5000-811-13 / 16 "120 / 277 VAC2 982NOK
F5300-401-13 / 16 "Millivolt1 665NOK
H5000-851--120 / 277 VAC2 657NOK
C5300-711-2"120 / 277 VAC1 414NOK
I5300-641-2"120 / 277 VAC2 831NOK
J5300-618-2"120 / 277 VAC2 702NOK
K5300-114-13 / 16 "120 / 277 VAC1 025NOK
L5300-015-13 / 16 "120 / 277 VAC2 310NOK
M5300-146-13 / 16 "120 / 277 VAC1 560NOK
N5300-0415300 Series3 / 16 "120 / 277 VAC1 705NOK
D5300-735Ranco G1-serien2"120 / 277 VAC1 785NOK
RANCO -

Temperaturbryter

ModellSakPris (eks. mva)
G1-4913CT8MYV1 301 NOK
ROBERTSHAW -

Termisk par 6 fot

ModellSakPris (eks. mva)
1970-072CT9CBX256NOK
EDWARDS SIGNALING -

Konverterboks med terminator

ModellSakPris (eks. mva)
MCN485CB2EOLTCF4PYY-
RFQ

Kontroller av elektrisk apparat

Elektriske apparatkontroller hjelper til med å regulere og bytte komfyrtermostater og andre eklektiske apparater. Katalogen for apparatets kontroller inkluderer runde indikatorlamper for alarm og overvåking av driftsstatusen til en krets eller mekanisk utstyr og elektriske matlagingskontroller for å regulere kraften som elimineres av elektriske varmeelementer. Velg mellom et bredt spekter av disse elektriske apparatkontrollene, tilgjengelig i 120VAC til 480VAC spenningstermostater.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?