APOLLO VALVES 61LF-100-serien in-line tilbakeslagsventiler


filtre
Samsvar: NSF61-G, NSF 383 , Tilkoblingstype: FNPT , Sprekketrykk: 0.5 psi , Materiale: Blyfri bronse , Maks. Damptrykk: 125 psi , Maks. Temp.: 350 Grader F , Maks. Vanntrykk: 400 psi ikke sjokk CWP , Monteringsposisjon: Vertikal eller Horisontal , Setemateriale: RPTFE , Fjærmateriale: Rustfritt stål
StilModellFlowHex størrelseLengdeTotal høydeStørrelseBreddePris (eks. mva)
A
61LF-101-01
0.85 gpm1-3 / 25 "2 1 / 16 "1 3 / 25 "1 / 4 "1 3 / 25 "505NOK
A
61LF-103-01
1.4 gpm1-3 / 25 "2 5 / 16 "1 3 / 25 "1 / 2 "1 3 / 25 "497NOK
A
61LF-102-01
1.21 gpm1-3 / 25 "2.125 "1 3 / 25 "3 / 8 "1 3 / 25 "603NOK
A
61LF-104-01
3.53 gpm1.5 "2.875 "1.5 "3 / 4 "1.5 "704NOK
A
61LF-105-01
6 gpm1-93 / 100 "3.5 "1 93 / 100 "1"1 93 / 100 "965NOK
A
61LF-106-01
44 gpm2-37 / 100 "4.187 "2 37 / 100 "1.25 "2 37 / 100 "1 648 NOK
A
61LF-107-01
65 gpm2-81 / 100 "4 15 / 16 "2 81 / 100 "1.5 "2 81 / 100 "2 460 NOK
A
61LF-108-01
81 gpm3-17 / 25 "6"3 17 / 25 "2"3 17 / 25 "4 832 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?