Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 61LF-105-01 tilbakeslagsventil blyfri bronse 1 tomme | AD3MAT 40D882

APOLLO VALVES 61LF-105-01 Tilbakeslagsventil blyfri bronse 1 tomme

På lager
Vare: AD3MAT Modell: 61LF-105-01Kryssreferanse: 40D882
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
965NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjekk Valve
SamsvarNSF61-G, NSF 383
TilkoblingstypeFNPT
Sprekktrykk0.5 psi
Flow6 gpm
Hex størrelse1-93 / 100 "
Lengde3.5 "
MaterialeBlyfri bronse
Maks. Damptrykk125 psi
Maks. Temp.350 Grader F
Maks. Vanntrykk400 psi ikke sjokk CWP
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Total høyde1 93 / 100 "
SetematerialeRPTFE
Størrelse1"
FjærmaterialeRustfritt stål
Bredde1 93 / 100 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.64
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8481301010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlowHex størrelseLengdeTotal høydeStørrelseBreddePris
APOLLO VENTILER 61LF-101-01 tilbakeslagsventil blyfri bronse 1/4 tomme | AD3MAN 40D878 61LF-101-010.85 gpm1-3 / 25 "2 1 / 16 "1 3 / 25 "1 / 4 "1 3 / 25 "505NOK
APOLLO VENTILER 61LF-102-01 tilbakeslagsventil blyfri bronse 3/8 tommer | AD3MAP 40D879 61LF-102-011.21 gpm1-3 / 25 "2.125 "1 3 / 25 "3 / 8 "1 3 / 25 "603NOK
APOLLO VENTILER 61LF-103-01 tilbakeslagsventil blyfri bronse 1/2 tomme | AD3MAQ 40D880 61LF-103-011.4 gpm1-3 / 25 "2 5 / 16 "1 3 / 25 "1 / 2 "1 3 / 25 "497NOK
APOLLO VENTILER 61LF-104-01 tilbakeslagsventil blyfri bronse 3/4 tommer | AD3MAR 40D881 61LF-104-013.53 gpm1.5 "2.875 "1.5 "3 / 4 "1.5 "704NOK
APOLLO VENTILER 61LF-106-01 tilbakeslagsventil blyfri bronse 1-1/4 tomme | AD3MAU 40D883 61LF-106-0144 gpm2-37 / 100 "4.187 "2 37 / 100 "1.25 "2 37 / 100 "1 648 NOK
APOLLO VENTILER 61LF-107-01 Tilbakeslagsventil blyfri bronse 1-1/2 tomme | AD3MAV 40D884 61LF-107-0165 gpm2-81 / 100 "4 15 / 16 "2 81 / 100 "1.5 "2 81 / 100 "2 460 NOK
APOLLO VENTILER 61LF-108-01 tilbakeslagsventil blyfri bronse 2 tommer | AD3MAW 40D885 61LF-108-0181 gpm3-17 / 25 "6"3 17 / 25 "2"3 17 / 25 "4 832 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 61LF-105-01 Tilbakeslagsventil blyfri bronse 1 tomme
965NOK / enhet