CARLING TECHNOLOGIES SPDT vippebryter


filtre
AC-kontaktvurdering: 15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC , Aktuatorlengde: 0.68 " , Kontakt skjema: SPDT , HP: 3/4 , Driftstemp. Område: 0 grader til 150 grader F , Stengellengde: 0.47 "
StilModellMonteringshullAntall tilkoblingerStem Dia. og trådstørrelseBryterfunksjonTerminalerPris (eks. mva)
A
6FC54-73
0.5 "Dia.30.47 "Momentary On / Off / Momentary OnSkru74NOK
B
2FC53-73-TABS
0.5 "Dia.30.47 "På / Av / På1/4 "Tab41NOK
C
2FB54-73
0.5 "Dia.30.47 "På / PåSkru48NOK
D
2FB53-73-TABS
0.5 "Dia.30.47 "På / På1/4 "Tab39NOK
C
2FC54-73
0.5 "Dia.30.47 "På / Av / PåSkru51NOK
B
2GG51-73
0.469 "Dia.60.406 "Av / Krets 1 På / Krets 1 & 2 På1/4 "Tab58NOK
E
LT-1561-601-012
0.469 "Dia.50.406 "På / Av / På1/4 "Tab92NOK
B
2GP51-73
0.469 "Dia.60.406 "Av / Krets 1 På / Krets 2 På1/4 "Tab72NOK

SPDT vippebryter

De UL-listede og CSA-sertifiserte Carling-vippebryterne er mye brukt i kommersielle og private elektriske apparater/utstyr for på/av og lavspennings (12/24 VDC) applikasjoner. Disse SPDT-vippebryterne har et solid mekanisk spakhåndtak for å lette flyten av elektrisk strøm i en krets og en saktebrytende kontaktmekanisme som gir en liten tidsforsinkelse som lar AC-bølger gå gjennom nullenerginivået. De har en levetid på 50000 1000 sykluser, dielektrisk styrke på 15 V og AC-kontaktklassifisering på 125 A ved XNUMX VAC. Alle disse vippebryterne er plassert i en anti-sporingsstøpt kasse for å forhindre oppbygging av støv.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?