Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS DPG-206 digital trykkmåler, 0 til 200 PSI | AD7PJB 4FTN2

DWYER INSTRUMENTS DPG-206 digital trykkmåler, 0 til 200 PSI

På lager
Vare: AD7PJB Modell: DPG-206Kryssref: 4FTN2
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
11 113 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital trykkmåler
Nøyaktighet0.25% full skala
Kabellengde3 ft.
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypePT
Vis sifre4 sifre
Vis enheterPsi, Kilogram per centimeter i kvadrat, Bar, I HG, FT WC, FT sjøvann, KPA, Ounces pre Inch Squared, IN H2O
KvalitetsvurderingNEMA 4X
KlasseKlasse 316L
Housing MaterialAluminum
IP RatingIP 66
Leddlengde36 "
Sløyfemotstand600 Ohm maks.
NEMA-vurdering4X
Produksjon4 til 20 mA
Utgangsstrøm4 til 20 mA
Strømforbruk0.8W
Krav kreves12 til 24V AC / DC
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 200 psig
Temp. Område0 grader. til 158 grader. F
Termisk feil-/+ 0.02 %
Fuktede materialerRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.43
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode9032200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVis enhetertrykk~~POS=TRUNC RangePris
DWYER INSTRUMENTS DPG-200 Digital trykkmåler, 1/4 tomme MNPT | AD7PHW 4FTL6 DPG-200Psi, Kg / cm Sq, Bar, In HG, Ft H2O, Ft Seawater, KPa, Oz / In Sq, In H2O, mBar, cm H2O, mm HG-14.6 til 0 psig11 113 NOK
DWYER INSTRUMENTS DPG-202 digital trykkmåler, 0 til 15 PSI | AD7PHX 4FTL7 DPG-202Psi, Kilogram per centimeter i kvadrat, Bar, I HG, FT WC, FT sjøvann, KPA, Uns pre Inch Squared, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0 til 15 psig11 113 NOK
DWYER INSTRUMENTS DPG-203 Digital trykkmåler, 0 til 30 PSI | AD7PHY 4FTL8 DPG-203Psi, Kilogram per centimeter i kvadrat, Bar, I HG, FT WC, FT sjøvann, KPA, Uns pre Inch Squared, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0 til 30 psig11 113 NOK
DWYER INSTRUMENTS DPG-204 Digital trykkmåler, 0 til 50 PSI | AD7PHZ 4FTL9 DPG-204Psi, Kilogram per centimeter i kvadrat, Bar, I HG, FT WC, FT sjøvann, KPA, Uns pre Inch Squared, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0 til 50 psig11 113 NOK
DWYER INSTRUMENTS DPG-205 Digital trykkmåler, 0 til 100 PSI | AD7PJA 4FTN1 DPG-205Psi, Kilogram per centimeter i kvadrat, Bar, I HG, FT WC, FT sjøvann, KPA, Uns pre Inch Squared, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0 til 100 psig11 113 NOK
DWYER INSTRUMENTS DPG-207 Digital trykkmåler, 0 til 300 PSI | AD7PJC 4FTN3 DPG-207Psi, Kilogram per centimeter i kvadrat, Bar, I HG, FT WC, FT sjøvann, KPA, Uns pre Inch Squared0 til 300 psig11 113 NOK
DWYER INSTRUMENTS DPG-208 Digital trykkmåler, 0 til 500 PSI | AD7PJD 4FTN4 DPG-208Psi, Kilogram per centimeter i kvadrat, Bar, I HG, FT WC, FT sjøvann, KPA, Uns pre Inch Squared0 til 500 psig11 113 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DPG-206 digital trykkmåler, 0 til 200 PSI
11 113 NOK / enhet