WESCO Trommel / håndbil


filtre
Trommekapasitet: 5 til 55 Gal. , Trommetype: Plast eller stål , Håndtakstype: dual , Total høyde: 48 " , Total bredde: 20.5 " , Type: 2-wheel
StilModellLastekapasitetMaterialeTotal lengdeHjulmaterialePris (eks. mva)
A
210352
600 lb.Rustfritt stål18.5 "polyuretan21 004 NOK
B
210340
700 lb.Stål18.5 "Semi-pneumatisk3 964 NOK
B
210266
700 lb.Stål18.5 "Pneumatisk3 908 NOK
B
210349
800 lb.Stål17.5 "Moldon Gummi3 445 NOK

Trommel / håndbil

Wesco trommel / håndbiler er designet for å løfte og transportere 30 og 55 gallon industrielle tromler og laster opp til 800 lb. Disse trommelbilene har en pulverlakkert buet ramme som enkelt kan ta imot selv små containere med runde kanter og hjul for enkel manøvrerbarhet. Wesco trommel / håndbiler har en klokkekrok som låser seg på den øvre kanten for å muliggjøre sikker lasting og lossing av et fat.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?