DART CONTROLS 253 Series 2HP NEMA DC hastighetskontroll


filtre
Lengde: 7.25 " , Fartskontroll: SCR , Spenningsutgang: 90/180 XNUMX VDC , Bredde: 5.53 "
StilModellRotasjonDybdeKabinettHøydeInngangsspenningMaks. ForsterkerMonterDrifts Temp.Pris (eks. mva)
A
253G-200E-7
CW eller CCW2.75 "NEMA 4X7.25 "115 / 230 VAC10overflaten-10 grader til 45 grader C6 739 NOK
B
253G-200C
Vendbar1.63 "chassis7"115 / 230 VAC10chassis-10 grader til 45 grader C3 883 NOK
C
253G-200E
Vendbar2.75 "NEMA 4/127.25 "115 / 230 VAC10overflaten-10 grader til 45 grader C4 920 NOK
D
251G-12E-29
Vendbar2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2ABoard-10 til 45 ° C10 446 NOK
RFQ
D
251G-12E-4X-29
Vendbar2.75 "NEMA 4X-120 / 240 VAC1.2ABoard-10 til 45 ° C11 116 NOK
RFQ
D
251G-12E-56H2
Vendbar2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2ABoard-10 til 45 ° C11 133 NOK
RFQ
D
253G-200E-4X-29
Vendbar2.75 "NEMA 4X-120 / 240 VAC10ABoard-10 til 45 ° C11 116 NOK
RFQ
E
253G-200E-29
vendbar2.75 "NEMA 4/127.25 "115 / 230 VAC10overflaten-10 grader til 45 grader C7 684 NOK
D
251G-12E
Enkelt retning2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2ABoard-10 til 45 ° C7 886 NOK
RFQ
D
251G-12E-7
Enkelt retning2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2ABoard-10 til 45 ° C10 618 NOK
RFQ
D
253G-200E-4X
Enkelt retning2.75 "NEMA 4X-120 / 240 VAC10ABoard-10 til 45 ° C8 556 NOK
RFQ
D
253G-200E-56H2
Enkelt retning2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC10ABoard-10 til 45 ° C11 133 NOK
RFQ
D
253G200E-34A
Enkelt retning2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC10ABoard-10 til 45 ° C10 274 NOK
RFQ
D
253G-200E-4X-7
Enkelt retning2.75 "NEMA 4X-120 / 240 VAC10ABoard-10 til 45 ° C11 288 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?