DARTKONTROLLER 253G-200E-56H2 Hastighetskontroll, 1/8 til 2 HK, isolert signalfølger, Auto/Manuell, NEMA 4/12 | CJ6MGF

DART CONTROLS 253G-200E-56H2 hastighetskontroll, 1/8 til 2 HK, isolert signalfølger, automatisk/manuell, NEMA 4/12

Vare: CJ6MGF Modell: 253G-200E-56H2
11 133 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC hastighetskontroll
Dybde2.75 "
KabinettNEMA 4
HP @ Higher Volt1/4 til 2
HP @ Nedre volt1/8 til 1
Inngangsspenning120 / 240 VAC
IR-kompensasjonJusterbar
Lengde7.25 "
Lineær akselerasjonJusterbar
Maks. Forsterker10A
MonterBoard
Drifts Temp.-10 til 45 grader C
RotasjonEnkelt retning
Speed ​​ControlSCR
Hastighetsområde50:1
Hastighetsregulering+/- 1% av basehastigheten
Spenningsutgang90/180 XNUMX VDC
Bredde5.53 "

Produktvarianter

ProduktModellRotasjonDybdeKabinettHøydeInngangsspenningMaks. ForsterkerMonterDrifts Temp.Pris
DART KONTROLLER 253G-200E-7 DC hastighetskontroll 90/180vdc 10a Nema 4x | AA4RHB 13A944 253G-200E-7CW eller CCW2.75 "NEMA 4X7.25 "115 / 230 VAC10overflaten-10 grader til 45 grader C6 739 NOK
DART KONTROLLER 253G-200E-29 Dc Speed ​​Control 90/180vdc 10a Nema 4/12 | AC2NCC 2LHT6 253G-200E-29vendbar2.75 "NEMA 4/127.25 "115 / 230 VAC10overflaten-10 grader til 45 grader C7 684 NOK
DART KONTROLLER 253G-200C Dc Speed ​​Control 90/180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAA 6Z385 253G-200CVendbar1.63 "chassis7"115 / 230 VAC10chassis-10 grader til 45 grader C3 883 NOK
DART KONTROLLER 253G-200E Dc Speed ​​Control 90/180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAB 6Z386 253G-200EVendbar2.75 "NEMA 4/127.25 "115 / 230 VAC10overflaten-10 grader til 45 grader C4 920 NOK
DARTKONTROLLER 251G-12E Hastighetskontroll, 0.15A til 1/4HK, dobbel spenning, NEMA 4/12 kabinett | CJ6MFW 251G-12EEnkelt retning2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2ABoard-10 til 45 grader C7 886 NOK
RFQ
DARTKONTROLLER 251G-12E-29 Hastighetskontroll, 0.15A til 1/4HK, Dobbel spenning, NEMA 4/12, Frem/av/omdreiningsbryter | CJ6MFX 251G-12E-29Vendbar2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2ABoard-10 til 45 grader C10 446 NOK
RFQ
DARTKONTROLLER 251G-12E-4X-29 Hastighetskontroll, 0.15A til 1/4HK, Dobbel spenning, NEMA 4X-kabinett, Frem/av/omdreiningsbryter | CJ6MFY 251G-12E-4X-29Vendbar2.75 "NEMA 4X-120 / 240 VAC1.2ABoard-10 til 45 grader C11 116 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DART CONTROLS 253G-200E-56H2 hastighetskontroll, 1/8 til 2 HK, isolert signalfølger, automatisk/manuell, NEMA 4/12
11 133 NOK / enhet