Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DART KONTROLLER 253G-200E-7 DC hastighetskontroll 90/180vdc 10a Nema 4x | AA4RHB 13A944

DART CONTROLS 253G-200E-7 DC-hastighetskontroll 90 / 180vdc 10a Nema 4x

På lager
Vare: AA4RHB Modell: 253G-200E-7Kryssreferanse: 13A944

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
6 739 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC hastighetskontroll
Dybde2.75 "
dynamisk bremsingNei
KabinettNEMA 4X
Eksterne brytereAuto / Av / Manuell
Høyde7.25 "
HP @ Higher Volt1/4 til 2
HP @ Nedre volt1/8 til 1
Inngangsspenning115 / 230 VAC
IR-kompensasjonJusterbar
Lineær akselerasjonJusterbar 0.5 til 8 sek.
Maks. Forsterker10
Monteroverflaten
Drifts Temp.-10 grader til 45 grader C
RotasjonCW eller CCW
Speed ​​ControlSCR
Hastighetsområde50:01:00
Hastighetsregulering+/- 1% med tilbakekoblingsspenning, +/- 0.5% med Tach-tilbakemelding
Spenningsutgang90/180 XNUMX VDC
Bredde5.53 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8504404000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Godtar Tach-tilbakemelding (Ja)
    • Strøm / dreiemomentgrense (justerbar)
    • Følgerkrets (Ja)
    • Strøm på lys (nei)
    • Shunt Wound Volt (100 / 200VDC)

Produktvarianter

ProduktModellRotasjonDybdeKabinettHøydeInngangsspenningMaks. ForsterkerMonterDrifts Temp.Pris
DART KONTROLLER 253G-200E-29 Dc Speed ​​Control 90/180vdc 10a Nema 4/12 | AC2NCC 2LHT6 253G-200E-29vendbar2.75 "NEMA 4/127.25 "115 / 230 VAC10overflaten-10 grader til 45 grader C7 684 NOK
DART KONTROLLER 253G-200C Dc Speed ​​Control 90/180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAA 6Z385 253G-200CVendbar1.63 "chassis7"115 / 230 VAC10chassis-10 grader til 45 grader C3 883 NOK
DART KONTROLLER 253G-200E Dc Speed ​​Control 90/180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAB 6Z386 253G-200EVendbar2.75 "NEMA 4/127.25 "115 / 230 VAC10overflaten-10 grader til 45 grader C4 920 NOK
DARTKONTROLLER 251G-12E Hastighetskontroll, 0.15A til 1/4HK, dobbel spenning, NEMA 4/12 kabinett | CJ6MFW 251G-12EEnkelt retning2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2ABoard-10 til 45 grader C7 886 NOK
RFQ
DARTKONTROLLER 251G-12E-29 Hastighetskontroll, 0.15A til 1/4HK, Dobbel spenning, NEMA 4/12, Frem/av/omdreiningsbryter | CJ6MFX 251G-12E-29Vendbar2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2ABoard-10 til 45 grader C10 446 NOK
RFQ
DARTKONTROLLER 251G-12E-4X-29 Hastighetskontroll, 0.15A til 1/4HK, Dobbel spenning, NEMA 4X-kabinett, Frem/av/omdreiningsbryter | CJ6MFY 251G-12E-4X-29Vendbar2.75 "NEMA 4X-120 / 240 VAC1.2ABoard-10 til 45 grader C11 116 NOK
RFQ
DART KONTROLLER 251G-12E-56H2 Hastighetskontroll, 0.15A til 1/4HP, Dobbel spenning, isolert spenningsfølger | CJ6MFZ 251G-12E-56H2Vendbar2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2ABoard-10 til 45 grader C11 133 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DART CONTROLS 253G-200E-7 DC-hastighetskontroll 90 / 180vdc 10a Nema 4x
6 739 NOK / enhet