WESCO Hydraulisk plattformløft


Wesco hydrauliske plattformheiser er designet for problemfrie løfte- og transportapplikasjoner i dokker, lager og prosessanlegg. De har en slitesterk, flat plattform som støtter bulkgods, mindre last eller uregelmessig formede gjenstander.

filtre
Farge: Rød , Gaffellengde: 19 " , Gaffelbredde: 3" , Rammemateriale: Stål , Materiale: Stål , Hjuldiameter: 5" , Hjulmateriale: Fenol
StilModellPlattform LengdeHjul TypeLøftehøyde Maks.PlattformbreddePowered ByLøftehøyde Min.LastekapasitetTotal høydePris (eks. mva)
A
260151
19 "254 "3"Hydraulisk fotpumpe4.25 "500 lb.70.5 "17 542 NOK
B
260050
30 "(2) Svingbar, (2) Stiv60 "32 "Fotpumpe5.25 "1000 lb.72.5 "33 047 NOK
RFQ

Hydraulisk plattformløft

Wesco hydrauliske plattformheiser er designet for problemfrie løfte- og transportapplikasjoner i dokker, lager og prosessanlegg. Disse hydrauliske plattformheisene har hjul (med hjullåser på utvalgte modeller) for bedre manøvrerbarhet over slett eller ulendt terreng og en fotdrevet hydraulisk pumpe for å skape et sug for håndtering av last opp til 1000 lb. Mens merkets plattformvarianter er utstyrt med en 30 tommer (H) x 32 tommer (W) tung plattform som kan heves opp til 60 tommer, gaffelmodellene er designet med to fullt justerbare gafler med en fotutløserpedal for kontrollert senking av last. Velg fra et bredt utvalg av Wesco hydrauliske plattformløftere tilgjengelig i 19 og 30 tommers plattformlengder på Raptor Supplies.

Egenskaper

  • Wesco hydrauliske plattformheiser har hjul (med hjullåser på utvalgte modeller) for bedre manøvrerbarhet over slett eller ulendt terreng.
  • De har en fotdrevet hydraulisk pumpe for å skape et sug for håndtering av laster opp til 1000 lb.
  • Merkets plattformvarianter er utstyrt med en 30 (H) x 32 tommer (W) tung plattform som kan heves til 60 tommer.
  • De har også gaffelmodeller som er designet med to fullstendig justerbare gafler med en fotutløserpedal for kontrollert senking av last.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er lastekapasiteten til disse hydrauliske plattformheisene?

Løftekapasiteten til disse håndvinsjløftene varierer fra 500 til 1000 lb.

Hva er gaffellengden og -bredden på disse Wesco hydrauliske plattformløfterne?

Disse håndvinsjløftene tilbyr en gaffellengde på 19 tommer og en gaffelbredde på 3 tommer.

Hva er disse Wesco hydrauliske plattformheisene konstruert av?

Disse hydrauliske plattformheisene fra Wesco er konstruert av stål for strukturell stivhet og holdbarhet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?