WESCO 260151 Hydraulisk plattformløft, 500 pund kapasitet, 70.5 tommers høyde | AF4BNB 8P315 / LLHF

WESCO 260151 Hydraulisk plattformløft, 500 pund kapasitet, 70.5 tommers høyde

På lager
Vare: AF4BNB Modell: 260151Kryss Ref: 8P315 / LLHF

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 542 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk plattformløft
Hjul Type2
FARGERød
Gaffellengde19 "
Gaffelbredde3"
Fremre hjul Dia.18 "
Forhjul Dia.5"
Løftehøyde gaffel ned4-1 / 4 "
Løftehøyde gaffel opp54
Løftehøyde Maks.54 "
Løftehøyde Min.4.25 "
Lastekapasitet500 lb.
MaterialeStål
Total høyde70.5 "
Total lengde30 "
Samlet bredde20 "
Plattform Lengde19 "
Plattformbredde3"
Powered ByHydraulisk fotpumpe
Bakhjul Dia.5"
Bakhjul Dia.5"
Hjuldiameter5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 70.65
Skipets høyde (cm)179.07
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LengdeHjul TypeLøftehøyde Maks.PlattformbreddePowered ByLøftehøyde Min.LastekapasitetTotal høydePris
WESCO 260050 hydraulisk plattformløft, 1000 pund kapasitet, 72 tommers høyde | AF4MPU 9CLY6 / ESPL-60-3032 26005030 "(2) Svingbar, (2) Stiv60 "32 "Fotpumpe5.25 "1000 lb.72.5 "33 047 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 260151 Hydraulisk plattformløft, 500 pund kapasitet, 70.5 tommers høyde
17 542 NOK / enhet