RULAND MANUFACTURING Koblinger i MCLC -serien, klemme i ett stykke


filtre
Type: Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane
StilModellSkruestørrelseBore Dia.Klarering Dia.SporbreddeMaterialeMaks. MomentUtenfor Dia.Total lengdePris (eks. mva)
A
MCLC-8-8-SS
M3 mm8mm27.10mm2mm303 rustfritt stål210 kg. Kg24mm35mm1 462 NOK
B
MCLC-8-8-F
M3 mm8mm27.10mm2mmSvart oksid 1215 blyfritt stål275 kg. Kg24mm35mm888NOK
B
MCLC-12-12-F
M4 mm12mm33.00mm4mmSvart oksid 1215 blyfritt stål950 kg. Kg29mm45mm962NOK
B
MCLC-10-10-F
M4 mm10mm33.00mm3mmSvart oksid 1215 blyfritt stål950 kg. Kg29mm45mm976NOK
A
MCLC-10-10-SS
M4 mm10mm33.00mm3mm303 rustfritt stål800 kg. Kg29mm45mm1 837 NOK
A
MCLC-12-12-SS
M4 mm12mm33.00mm4mm303 rustfritt stål800 kg. Kg29mm45mm1 837 NOK
A
MCLC-15-15-SS
M5 mm15mm39.40mm5mm303 rustfritt stål1400 kg. Kg34mm50mm2 524 NOK
A
MCLC-14-14-SS
M5 mm14mm39.40mm5mm303 rustfritt stål1400 kg. Kg34mm50mm2 524 NOK
B
MCLC-16-16-F
M5 mm16mm39.40mm5mmSvart oksid 1215 blyfritt stål1750 kg. Kg34mm50mm1 185 NOK
A
MCLC-16-16-SS
M5 mm16mm39.40mm5mm303 rustfritt stål1400 kg. Kg34mm50mm2 524 NOK
B
MCLC-15-15-F
M5 mm15mm39.40mm5mmSvart oksid 1215 blyfritt stål1750 kg. Kg34mm50mm1 185 NOK
B
MCLC-14-14-F
M5 mm14mm39.40mm5mmSvart oksid 1215 blyfritt stål1750 kg. Kg34mm50mm1 185 NOK
A
MCLC-30-30-SS
M6 mm30mm58.70mm8mm303 rustfritt stål3600 kg. Kg53mm83mm4 743 NOK
B
MCLC-25-25-F
M6 mm25mm51.50mm8mmSvart oksid 1215 blyfritt stål3450 kg. Kg45mm75mm1 403 NOK
A
MCLC-25-25-SS
M6 mm25mm51.50mm8mm303 rustfritt stål2900 kg. Kg45mm75mm3 624 NOK
B
MCLC-20-20-F
M6 mm20mm48.90mm6mmSvart oksid 1215 blyfritt stål3200 kg. Kg42mm65mm1 254 NOK
B
MCLC-30-30-F
M6 mm30mm58.70mm8mmSvart oksid 1215 blyfritt stål4200 kg. Kg53mm83mm2 025 NOK
A
MCLC-20-20-SS
M6 mm20mm48.90mm6mm303 rustfritt stål2600 kg. Kg42mm65mm3 137 NOK
B
MCLC-40-40-F
M8 mm40mm84.00mm12mmSvart oksid 1215 blyfritt stål11800 kg. Kg77mm108mm7 675 NOK
B
MCLC-35-35-F
M8 mm35mm74.70mm10mmSvart oksid 1215 blyfritt stål9800 kg. Kg67mm95mm2 800 NOK
A
MCLC-35-35-SS
M8 mm35mm74.70mm10mm303 rustfritt stål7800 kg. Kg67mm95mm6 243 NOK
A
MCLC-40-40-SS
M8 mm40mm84.00mm12mm303 rustfritt stål9400 kg. Kg77mm108mm18 332 NOK
B
MCLC-50-50-F
M10 mm50mm94.20mm14mmSvart oksid 1215 blyfritt stål13500 kg. Kg85mm124mm8 780 NOK
A
MCLC-50-50-SS
M10 mm50mm94.20mm14mm303 rustfritt stål10500 kg. Kg85mm124mm23 407 NOK

Koblinger i MCLC -serien, klemme i ett stykke

Ruland Manufacturing MCLC Series koblinger i ett stykke er egnet for applikasjoner der innretting er kritisk og forebygging av tilbakeslag er nødvendig. Disse koblingene vikler seg rundt harde og myke skafter uten skader og har proprietært Nypatch antivibrasjonsbelegg for gjentatte skruinstallasjoner, jevn plassering av skruer og opprettholdelse av høy holdekraft. De tilbyr dreiemoment fra 210 til 13500 tommer-lb og er tilgjengelige i utvendige diametre fra 24 til 85 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?