Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING MCLC-14-14-F Kopling i ett stykke borediameter 14 Mm | AB8ZNM 2AMJ7

RULAND MANUFACTURING MCLC-14-14-F Kobling i ett stykke borediameter 14 Mm

På lager
Vare: AB8ZNM Modell: MCLC-14-14-FKryssreferanse: 2AMJ7
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
1 307 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv akselkobling
Bore Dia.14mm
Klarering Dia.39.40mm
Sporbredde5mm
MaterialeSvart oksid 1215 blyfritt stål
Maks. Moment1750 kg. Kg
Utenfor Dia.34mm
Total lengde50mm
SkruestørrelseM5 mm
typenEtt stykke klemmetype, med nøkkelbane

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2655
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8483608000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkruestørrelseBore Dia.Klarering Dia.SporbreddeMaterialeMaks. MomentUtenfor Dia.Total lengdePris
RULAND MANUFACTURING MCLC-10-10-F Kopling i ett stykke borediameter 10 Mm | AB8ZMZ 2AMH4 MCLC-10-10-FM4 mm10mm33.00mm3mmSvart oksid 1215 blyfritt stål950 kg. Kg29mm45mm1 076 NOK
RULAND MANUFACTURING MCLC-10-10-SS Kopling i ett stykke borediameter 10 Mm | AB8ZNC 2AMH7 MCLC-10-10-SSM4 mm10mm33.00mm3mm303 rustfritt stål800 kg. Kg29mm45mm2 028 NOK
RULAND MANUFACTURING MCLC-12-12-F Kopling i ett stykke borediameter 12 Mm | AB8ZNF 2AMJ1 MCLC-12-12-FM4 mm12mm33.00mm4mmSvart oksid 1215 blyfritt stål950 kg. Kg29mm45mm1 064 NOK
RULAND MANUFACTURING MCLC-12-12-SS Kopling i ett stykke borediameter 12 Mm | AB8ZNJ 2AMJ4 MCLC-12-12-SSM4 mm12mm33.00mm4mm303 rustfritt stål800 kg. Kg29mm45mm2 031 NOK
RULAND MANUFACTURING MCLC-14-14-SS Kopling i ett stykke borediameter 14 Mm | AB8ZNQ 2AMK1 MCLC-14-14-SSM5 mm14mm39.40mm5mm303 rustfritt stål1400 kg. Kg34mm50mm2 790 NOK
RULAND MANUFACTURING MCLC-15-15-F Kopling i ett stykke borediameter 15 Mm | AB8ZNU 2AMK4 MCLC-15-15-FM5 mm15mm39.40mm5mmSvart oksid 1215 blyfritt stål1750 kg. Kg34mm50mm1 307 NOK
RULAND PRODUKSJON MCLC-15-15-SS Kobling Boring Diameter 15 Mm | AB8ZNX 2AMK7 MCLC-15-15-SSM5 mm15mm39.40mm5mm303 rustfritt stål1400 kg. Kg34mm50mm2 790 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING MCLC-14-14-F Kobling i ett stykke borediameter 14 Mm
1 307 NOK / enhet