Direkte kjøre eksosvifter med inntaksvakter

filtre

DAYTON -

Eksosvifter

StilModellDimensjon CVegglukker i aluminium nr.Bearing TypeDimensjon DVegglukker av glassfiber nr.RammematerialeForsterker med full belastningGalvanisert vegglukker nr.Pris (eks. mva)
A1WDB9-3C308Forseglet puteblokk-5C215Galvanisert stål-1C7467 999NOK
B60RG45--------11 367NOK
RFQ
B60RG46--------11 154NOK
RFQ
C10D9522-3 / 8 "-Ball8-1 / 4 "-Galvanisert1.8-1 768NOK
C10D9533"4C555Ball10-1 / 4 "5C210Galvanisert1.82C5261 753NOK
D10D9553-1 / 4 "-Ermet14-1 / 4 "-Galvanisert0.8-2 287NOK
E60KT2026 3 / 8 "-Forseglet puteblokk19 3 / 8 "----24 161NOK
RFQ
BROAN NUTONE -

Eksosvifter

StilModellMotor turtallampsCFM @ 0.000-inn. SPtypenCFM @ 0.100-inn. SPKanal Dia.Husets høydeHusets lengdePris (eks. mva)
A51115750.9-Rom til rom180-11.5 "Juster 3 til 5-1 / 2 "2 339NOK
B50216001.7-Tak eller vegg270-3.25 "16.75 "-
RFQ
C50416001.7350Tak35010 "7"-1 643NOK
D50616251.7470Kjøkken, vegg, kjededrevet-10-3 / 8 "14.25 "Adj 4-1 / 2 til 9-1 / 2 "-
RFQ
B50317251.5-Tak eller vegg1604"3.25 "14 "2 270NOK
E509S19251.5180Gjennom veggen-8-3 / 8 "14.25 "Adj 4-1 / 2 til 9-1 / 2 "2 768NOK
F50919251.5180Gjennom veggen-8-3 / 8 "14.25 "Adj 4-1 / 2 til 9-1 / 2 "1 662NOK
C50519751.5180Tak1808"7"-1 851NOK
MULTIFAN -

Eksosvifter

StilModellMotor TypeBearing TypeCFM @ 0.000-inn. SPMonteringsposisjonAntall kniverFasePropell Dia.Termisk beskyttelsePris (eks. mva)
A4D45-K-460V3-faseForseglet ball3750Wall6318 "Automatisk14 690NOK
B6D63-K-460V3-faseForseglet ball7650Wall5324 "Automatisk21 091NOK
A4D40-K-460V3-faseForseglet ball2930Wall6316 "Automatisk12 774NOK
A4D50-K-460V3-faseForseglet ball4900Wall6320 "Automatisk15 202NOK
A4E35-K-120VPermanent delt kondensatorForseglet ball2160Wall6114 "Automatisk10 717NOK
B6E63-K-120VPermanent delt kondensatorForseglet ball7250Wall5124 "Automatisk19 276NOK
A4E40-K-240VPermanent delt kondensatorForseglet ball2930Wall6116 "Automatisk11 298NOK
A4E35-K-240VPermanent delt kondensatorForseglet ball2160Wall6114 "Automatisk10 014NOK
A4E30-K-240VPermanent delt kondensatorForseglet ball1375Wall6112 "Automatisk9 922NOK
A4E50-K-120VPermanent delt kondensatorForseglet ball4900Wall6120 "Automatisk14 968NOK
A4E45-K-120VPermanent delt kondensatorForseglet ball3750Wall6118 "Automatisk13 481NOK
A4E30-K-120VPermanent delt kondensatorForseglet ball1375Wall6112 "Automatisk10 010NOK
A2E25-K-240VPermanent delt kondensatorForseglet ball1250Wall6110 "Automatisk14 219NOK
B4E63-K-240VPermanent delt kondensatorForseglet ball10400Wall4124 "Automatisk25 531NOK
A4E25-K-120VPermanent delt kondensatorForseglet ball880Wall6110 "Automatisk11 782NOK
A4E40-K-120VPermanent delt kondensatorForseglet ball2930Wall6116 "Automatisk12 035NOK
B4D71-K-240VPermanent delt kondensatorForseglet ball13400Wall4328 "Automatisk29 962NOK
A4E50-K-240VPermanent delt kondensatorForseglet ball4900Wall6120 "Automatisk14 270NOK
B6E63-K-240VPermanent delt kondensatorForseglet ball7250Wall5124 "Automatisk17 560NOK
A2E30-K-240VPermanent delt kondensatorForseglet ball2200Wall6112 "Automatisk12 732NOK
BV4D63K2M71100Permanent delt kondensatorForseglet, permanent smurt10700Noen4324 "Auto20 541NOK
A4E45-K-240VPermanent delt kondensatorForseglet ball3750Wall6118 "Automatisk12 872NOK
DAYTON -

Eksosvifter med direktedrev m/ inntaksbeskyttere, 20 tommers blad

Dayton avtrekksvifter trekker ut lukt, fuktighet og røyk fra innsiden til utsiden av en ventil i varehus og kontorer. De har galvanisert stålkonstruksjon med aluminiumspropeller for korrosjonsmotstand, holdbarhet og tåler en maksimal omgivelsestemperatur på 104 grader F. Disse viftene er utformet slik at motoren er direkte koblet til viften gjennom aksler eller aksler, og øker dermed energieffektiviteten. De har inntaksbeskyttelse som forhindrer at store hindringer eller rusk kommer inn i viftebladene. Utvalgte modeller kommer med en hastighetskontroll for å kontrollere hastigheten til avtrekksvifter. Velg fra et bredt utvalg av disse avtrekksviftene, tilgjengelig i motorhastigheter fra 1150 til 1740 rpm.

StilModellForsterker med full belastningCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPMaks. DybdeMotor HPMotor turtallSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Pris (eks. mva)
A10D9583.0349130607-1 / 2 "1/4114012.211.59 975NOK
B10D9663.1/1.63198284710-3 / 8 "1/4175018.6229 870NOK
B10D9674.0/2.03745344910-3 / 8 "1/3175019.62010 995NOK
B10D9688.1/4.14590424010-3 / 4 "3/4175022228 520NOK
DAYTON -

Eksosvifter med direktedrev m/ inntaksbeskyttere, 18 tommers blad

Dayton avtrekksvifter trekker ut lukt, fuktighet og røyk fra innsiden til utsiden av en ventil i varehus og kontorer. De har galvanisert stålkonstruksjon med aluminiumspropeller for korrosjonsmotstand, holdbarhet og tåler en maksimal omgivelsestemperatur på 104 grader F. Disse viftene er utformet slik at motoren er direkte koblet til viften gjennom aksler eller aksler, og øker dermed energieffektiviteten. De har inntaksbeskyttelse som forhindrer at store hindringer eller rusk kommer inn i viftebladene. Utvalgte modeller kommer med en hastighetskontroll for å kontrollere hastigheten til avtrekksvifter. Velg fra et bredt utvalg av disse avtrekksviftene, tilgjengelig i motorhastigheter fra 1155 til 1750 o/min.

StilModellMaks. DybdeCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPMotor HPMotor turtallSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Speed ​​ControlPris (eks. mva)
A10D9576-1 / 16 "262722901/4114011.19.248C1725 479NOK
A10D9606-5 / 16 "312629531/3172519.619.1Nei6 980NOK
B10D96510-5 / 8 "298927511/4172514.514.6Nei9 564NOK
DAYTON -

Eksosvifter med direktedrev m/ inntaksbeskyttere, 24 tommers blad

Dayton avtrekksvifter trekker ut lukt, fuktighet og røyk fra innsiden til utsiden av en ventil i varehus og kontorer. De har galvanisert stålkonstruksjon med 3/6 aluminiumsbladede propeller for korrosjonsbestandighet, holdbarhet. De er i stand til å motstå en maksimal omgivelsestemperatur på 104 grader F og er utformet slik at motoren er direkte koblet til viften gjennom aksler eller aksler, og dermed øke energieffektiviteten. De har inntaksbeskyttelse som forhindrer at store hindringer eller rusk kommer inn i viftebladene. Utvalgte modeller kommer med en hastighetskontroll for å kontrollere hastigheten til avtrekksvifter. Velg fra et bredt utvalg av disse avtrekksviftene, tilgjengelig i motorhastigheter fra 1134 til 1750 rpm.

StilModellForsterker med full belastningCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPMaks. DybdeMotor HPMotor turtallAntall kniverUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A10D9593.0353330236"1/41160328 "7 843NOK
A10D9623.4/1.7443039746-1 / 2 "1/31140328 "8 675NOK
B10D9694.0/2.03984340025-3 / 4 "1/31750324 "12 179NOK
C10D9704.9/2.55438504911-1 / 4 "1/21140628 "14 046NOK
DAYTON -

Eksosvifter med direktedrev m/ inntaksbeskyttere, 12 tommers blad

Dayton avtrekksvifter trekker ut lukt, fuktighet og røyk fra innsiden til utsiden av en ventil i varehus og kontorer. De har galvanisert stålkonstruksjon med aluminiumspropeller for korrosjonsmotstand, holdbarhet og tåler en maksimal omgivelsestemperatur på 104 grader F. Disse viftene er utformet slik at motoren er direkte koblet til viften gjennom aksler eller aksler, og øker dermed energieffektiviteten. De har inntaksbeskyttelse som forhindrer at store hindringer eller rusk kommer inn i viftebladene. Utvalgte modeller kommer med et hastighetskontrollalternativ for å kontrollere hastigheten til avtrekksvifter. Velg fra et bredt utvalg av disse avtrekksviftene, tilgjengelig i motorhastigheter på 1650 og 1772 o/min.

StilModellMotor HPBearing TypeCFM @ 0.000-inn. SPMotor turtallAntall kniverSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Speed ​​ControlPris (eks. mva)
A10D9631/4Ball12861750511.211.6Nei8 277NOK
B10D9541/30Ermet889160036.46.248C1722 881NOK
DAYTON -

Eksosvifter med direktedrev m/ inntaksbeskyttere, 16 tommers blad

Dayton avtrekksvifter trekker ut lukt, fuktighet og røyk fra innsiden til utsiden av en ventil i varehus og kontorer. De har galvanisert stålkonstruksjon med aluminiumspropeller for korrosjonsmotstand, holdbarhet og tåler en maksimal omgivelsestemperatur på 104 grader F. Disse viftene er utformet slik at motoren er direkte koblet til viften gjennom aksler eller aksler, og øker dermed energieffektiviteten. De har inntaksbeskyttelse som forhindrer at store hindringer eller rusk kommer inn i viftebladene. Utvalgte modeller kommer med et hastighetskontrollalternativ for å kontrollere hastigheten til avtrekksvifter. Velg fra et bredt utvalg av disse avtrekksviftene, tilgjengelig i motorhastigheter på 1650 og 1750 rpm.

StilModellMaks. DybdeBearing TypeCFM @ 0.000-inn. SPMotor HPMotor turtallSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Speed ​​ControlPris (eks. mva)
A10D9564-7 / 16 "Ermet12011/20155012.013.648C1723 887NOK
B10D96410-1 / 4 "Ball28471/4172515.616.2Nei7 992NOK
CANARM -

Eksosvifter

StilModellInne i Dia.Bearing TypeCFM @ 0.000-inn. SPMaks. Omgivelsestemp.Maks. DybdeMotorhusMotor HPMotor turtallPris (eks. mva)
AAX24-4-Kulelager5520104 Degrees18-3 / 4 "Helt lukket luft over1/3172518 239NOK
BAX42-7-Ball14,900104 F17-3 / 4 "Helt lukket185022 473NOK
CAX12-4-Kulelager1670104 Degrees18-3 / 4 "Helt lukket luft over1/3172514 621NOK
CAX14-4-Kulelager2190104 Degrees18-3 / 4 "Helt lukket luft over1/3172514 816NOK
CAX16-4-Kulelager2580104 Degrees18-3 / 4 "Helt lukket luft over1/3172515 996NOK
DAX18-4-Kulelager3200104 Degrees19 "Helt lukket luft over1/3172516 571NOK
DAX20-4-Kulelager3640104 Degrees19 "Helt lukket luft over1/3172517 061NOK
EP14-418 "Ball2190104 Degrees13-3 / 4 "Helt lukket luft over1/3172513 855NOK
EP16-420 "Ball2580104 Degrees13-3 / 4 "Helt lukket luft over1/3172513 338NOK
FP18-422 "Ball3200104 Degrees14 "Helt lukket luft over1/3172513 283NOK
FP20-424 "Kulelager3640104 Degrees14 "Helt lukket luft over1/3172514 411NOK
FP24-428 "Kulelager5520104 Degrees13-3 / 4 "Helt lukket luft over1/3172515 029NOK

Direkte kjøre eksosvifter med inntaksvakter

Eksosvifter for direktedrift trekker ut lukt, fuktighet og røyk fra innsiden til utsiden av en ventilasjon i lager og kontorer. Raptor Supplies tilbyr eksosvifter med direkte kjøring med inntaksvakter fra merker som Fantech og Dayton. De er utformet slik at motoren er direkte koblet til viften gjennom aksler eller aksler, og derved øker energieffektiviteten. Disse viftene har inntaksvakter som forhindrer store hindringer eller rusk i å komme inn i viftebladene. Velg mellom et bredt utvalg av disse eksosviftene med direkte drev med inntaksbeskyttelse med propelldiameter fra 8 til 25 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?