A Farge: Oransje, gul, svart , Ledningslengde: 6 ft. , Nåværende tegnet: 1.5-0.7A, 1.9-1.0A , Design: Uttrekkbar, ikke sammenleggbar , Diameter: 8" , Kanalfinish: PVC-belagt , Kanalmateriale: Vinyl, polyester , Viftemateriale: polypropylen , Grillfinish: Pulverlakkert , Grillmateriale: Stål , Høyde: 13 1 / 2 " , Husmateriale: polyetylen , Lengde: 17 1 / 2 " , Maks. Temp.: 180 grader F , Motor HP: 1 / 3 hk , NEMA-pluggkonfigurasjon: 5-15P , Fase: 1 , RPM: 2850/3350 o/min , Overflate: Enkelt lag , Spenning: 115/230V AC , Bredde: 11 1 / 4 "