Lim med varme smelter

filtre

3M -

Clear Hot Melt Lim Stick, 5/8 tommer

StilModellPris (eks. mva)
A37646 343NOK
B37645 946NOK
C37644 548NOK
3M -

Mannlige limstifter

StilModellKjennetegnFARGEContainerstørrelseRen styrkeTemp. OmrådeStrekkfasthetPris (eks. mva)
A3762Økonomisk, utmerket Hot TackLett rav22 lbs.480 psi20 til 150 grader F600 PSI6 302NOK
B3762Økonomisk, utmerket Hot TackTan22 lbs.545 psi20 til 150 grader F450 psi5 857NOK
C3792Økonomisk og effektiv, høy ytelseFjern11 lbs.350 psi0 til 140 grader F547 psi4 374NOK
D3762Utmerket Hot TackTan11 lbs.545 psi0 til 130 grader F450 psi3 652NOK
E3779 PGGod drivstoff- og oljebestandighet, høy varmebestandighetRav-700 psi20 til 310 grader F2,100 psi24 135NOK
F3789God drivstoff- og oljebestandighet, slagfasthetbrun22 lbs.570 psi20 til 250 grader F520 psi20 332NOK
A3792God varmebestandighet, langt boltingsområdeFjern22 lbs.350 psi20 til 220 grader F547 psi8 307NOK
G3792God varmebestandighet, langt bindingsområdeFjern22 lbs.250 psi20 til 150 grader F400 psi7 879NOK
H3792Langt limingsområdeFjern11 lbs.250 psi0 til 140 grader F400 psi3 929NOK
3M -

Off White Hot Melt Lim Stick, 1 tomme i diameter

StilModellKjennetegnRen styrkeTemp. OmrådeStrekkfasthetPris (eks. mva)
A3797 PGGod motstand mot strømning ved forhøyede temperaturer350 psi20 til 200 grader F283 psi15 949NOK
B3748-PGGod termisk sjokkmotstand, ikke -etsende for kobber for mange elektriske applikasjoner250 psi20 til 250 grader F375 psi12 437NOK
3M -

Off White Hot Melt Lim Stick, 5/8 tommer

StilModellKjennetegnFARGERen styrkeTemp. OmrådeStrekkfasthetPris (eks. mva)
A3762Økonomisk, utmerket Hot TackTan545 psi20 til 130 grader F450 psi3 670NOK
B3762Økonomisk og effektiv, høy ytelseTan545 psi0 til 130 grader F450 psi3 753NOK
C3762Økonomisk og effektiv, høy ytelseGjennomsiktig lys gult480 psi0 til 130 grader F600 PSI3 637NOK
D3748 VOUtmerket vedheft, god termisk støtmotstand, oppfyller UL 1410-kravene, ikke etsende for metall, selvslukkendeLys gul275 psi20 til 250 grader F200 psi7 642NOK
E3797 TCGod motstand mot strømning ved forhøyede temperaturerOff White350 psi20 til 290 grader F283 psi9 073NOK
F3748 TCGod termisk sjokkmotstand, ikke -etsende for kobber for mange elektriske applikasjonerOff White250 psi20 til 250 grader F375 psi8 682NOK
G3748-QGod termisk sjokkmotstand, ikke -etsende for kobber for mange elektriske applikasjonerOff White250 psi20 til 250 grader F375 psi6 727NOK
3M -

Tan Hot Melt Lim Stick, 5/8 tommer

StilModellKjennetegnFARGEContainerstørrelseRen styrkeTemp. OmrådeStrekkfasthetPris (eks. mva)
A3792Økonomisk og effektiv, høy ytelseFjern11 lbs.250 psi0 til 140 grader F400 psi4 777NOK
B3792Økonomisk og effektiv, høy ytelseFjern11 lbs.350 psi0 til 140 grader F547 psi4 850NOK
C3779God drivstoff- og oljebestandighet, høy varmebestandighetRav11 lbs.700 psi20 til 310 grader F2,100 psi14 009NOK
D3779God drivstoff- og oljebestandighet, høy varmebestandighetRav11 lbs.700 psi20 til 310 grader F2,100 psi14 103NOK
E3789God drivstoff- og oljebestandighet, slagfasthetbrun11 lbs.570 psi20 til 310 grader F520 psi10 764NOK
F3747God varmebestandighet, høy leveringshastighet, støtbestandigTan11 lbs.430 psi20 til 145 grader F750 PSI7 275NOK
G3747God varmebestandighet, høy leveringshastighet, støtbestandigTan22 lbs.430 psi20 til 200 grader F750 PSI11 837NOK
H3747God varmebestandighet, høy leveringshastighet, støtbestandigTan11 lbs.430 psi20 til 200 grader F750 PSI5 661NOK
I3747God varmebestandighet, høy leveringshastighet, støtbestandigTan11 lbs.430 psi20 til 200 grader F750 PSI6 029NOK
J3792God varmebestandighet, langt bindingsområdeFjern11 lbs.250 psi20 til 140 grader F400 psi4 705NOK
K3738Høy leveringshastighet og langt bindingsområdeTan11 lbs.375 psi20 til 150 grader F360 psi5 487NOK
L3738Høy leveringshastighet og langt bindingsområdeTan11 lbs.375 psi20 til 150 grader F360 psi5 061NOK
L3738Høy leveringshastighet og langt bindingsområdeTan22 lbs.375 psi20 til 150 grader F360 psi9 511NOK
M3738Høy leveringshastighet og langt bindingsområdeTan11 lbs.375 psi20 til 150 grader F360 psi5 151NOK
N3731Høy temperaturbestandighet, løsemiddelfriTan-490 psi20 til 280 grader FIkke spesifisert6 911NOK
MASTER APPLIANCE -

Kartonglukkestang

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A35455Tan3 371NOK
A35413Gul227NOK
SUREBONDER -

Hot Melt Lim Stick

StilModellSøknadstidFARGEDiameterLengdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A925R10-1-HK1 Min.Fjern7 / 16 "10 "-20 grader til 120 grader F290NOK
A825R101 Min.Fjern7 / 16 "10 "-20 grader til 140 grader F4 409NOK
A925R101 Min.Fjern7 / 16 "10 "-20 grader til 120 grader F3 999NOK
B601R155 sek.Tan7 / 16 "15 "-20 grader til 140 grader F3 047NOK
CQ601-5P5 sek.Brun / gul5 / 8 "10 "-20 grader til 150 grader F691NOK
D711R15-25P10 sek.Brun / gul7 / 16 "15 "-20 grader til 130 grader F2 225NOK
D711R15-5P10 sek.Brun / gul7 / 16 "15 "-20 grader til 130 grader F482NOK
B711R1010 sek.Tan7 / 16 "10 "-20 grader til 140 grader F2 191NOK
EQ711-25P10 sek.Brun / gul5 / 8 "10 "-20 grader til 130 grader F2 763NOK
EQ711-5P10 sek.Brun / gul5 / 8 "10 "-20 grader til 130 grader F599NOK
FTC-711-11P10 sek.Brun / gul5 / 8 "2"-20 grader til 130 grader F1 213NOK
B735R1025 sek.Rav7 / 16 "10 "-20 grader til 140 grader F3 052NOK
GDT-660 sek.Fjern7 / 16 "4"-20 grader til 140 grader F21NOK
A725R10-1P60 sek.Fjern7 / 16 "10 "-20 grader til 140 grader F97NOK
A725R10-25P60 sek.Fjern7 / 16 "10 "-20 grader til 140 grader F2 009NOK
HQ725-5P60 sek.Fjern5 / 8 "10 "-20 grader til 140 grader F709NOK
HQ725LM-25P60 sek.Fjern5 / 8 "10 "-20 grader til 140 grader F3 295NOK
A725R10-5P60 sek.Fjern7 / 16 "10 "-20 grader til 140 grader F453NOK
HQ725-25P60 sek.Fjern5 / 8 "10 "-20 grader til 140 grader F3 252NOK
MASTER APPLIANCE -

Generell limstift

StilModellPris (eks. mva)
A35412260NOK
B354543 606NOK
MASTER APPLIANCE -

Lim for trebearbeiding

StilModellPris (eks. mva)
A35414244NOK
A354563 463NOK
STANLEY -

Lim med varme smelter

StilModellSakPris (eks. mva)
AGS10DTAdhesive72NOK
BGS20DTFjern76NOK
WESTWARD -

Lim med varme smelter

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A23X75497NOK 12
B4YR49210NOK 24
C23X75722NOK 6
D23X75696NOK 30
E23X75136NOK 24
F23X758104NOK 12
G23X75377NOK 24
H23X7525NOK 6
I23X75520NOK 6
SUREBONDER -

Lim med varme smelter

StilModellSakPris (eks. mva)
AQUAD-701PAdhesive2 225NOK
BQUAD-725PAdhesive2 581NOK
CQ-735-5PAdhesive630NOK
CQ-735-25PAdhesive2 829NOK
D725R10SORTStick3 896NOK
E725R15Stick2 492NOK
3M -

Lim med varme smelter

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A3750AE-TAN3 750NOK 11
A3750AE-CLEAR3 577NOK 11
B3762LM-Q-5/8-8718NOK 1
WESTWARD -

Limpinner - pakke med 100

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
4YR50AE2NQZ1 074 NOK
100
PARTNERS BRAND -

Limpinner, 1/2x15 tommer, PK 300

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
GL4040CT7LTW4 297 NOK
1

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?