ALLEGRO SAFETY 9532-15E Blåser, 8 tommer diameter, 15 fot. Kanaler, 1/3 HK, 220V, 50 Hz | CE7LVW

ALLEGRO SAFETY 9532-15E Blåser, 8 tommer diameter, 15 fot kanalføring, 1/3 HK, 220V, 50 Hz

Vare: CE7LVW Modell: 9532-15E
4 600 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
FARGEOransje, gul, svart
Ledningslengde6 ft.
Nåværende tegnet1.5-0.7A, 1.9-1.0A
utformingUttrekkbar, ikke sammenleggbar
Diameter8"
KanalfinishPVC-belagt
KanalmaterialeVinyl, polyester
Viftematerialepolypropylen
Viftetype9 Blade
Strømningshastighet One 90 Deg. BøyeCFM 703
Strømningshastighet to 90 grader. BøyeCFM 621
Frekvens50/60 Hz
GrillfinishPulverlakkert
GrillmaterialeStål
Høyde13 1 / 2 "
Housing Materialpolyetylen
Lengde17 1 / 2 "
Maks. Flyt i fri luftCFM 791
Maks. Temp.180 grader F
Maksimal strømning i fri luftCFM 791
Motor HP1 / 3 hk
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
Fase1
RPM2850/3350 o/min
Stroppematerialenylon
overflatenEnkelt lag
Spenning115/230V AC
Bredde11 1 / 4 "

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighet One 90 Deg. BøyeStrømningshastighet to 90 grader. BøyeMaks. Flyt i fri luftPris
ALLEGRO SAFETY 9532-15 Blåser, 8 Tommer Diameter, 15 fot Kanaler, 1/3 HK, 115V-230V, 50/60 Hz | CE7LVV 9532-15CFM 703CFM 621CFM 7914 704 NOK
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9532-25 Blåser, 8 tommer diameter, 25 fot. Kanaler, 1/3 HK, 115V-230V, 50/60 Hz | CE7LVX 9532-25CFM 674CFM 602CFM 7605 028 NOK
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9532-25E Blåser, 8 tommer diameter, 25 fot. Kanaler, 1/3 HK, 220V, 50 Hz | CE7LVY 9532-25ECFM 674CFM 602CFM 7605 028 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9532-15E Blåser, 8 tommer diameter, 15 fot kanalføring, 1/3 HK, 220V, 50 Hz
4 600 NOK / enhet