Varmeapparat for begrensede rom

filtre

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Elektriske ventilasjonsvarmere

StilModellampsBtuHHøydeLengdeFaseSpenningBreddePris (eks. mva)
ASVF-10KW-815A34145 BTU--3440V AC-76 287NOK
BSVF-15KW-826A51216 BTU27 "32 "3440V AC37.5 "122 105NOK
CSVF-7KW-828A23900 BTU16 "27 "1230V AC15.5 "86 813NOK

Varmeapparat for begrensede rom

Varmeapparat for lukkede rom brukes til å gi sikker pusteluft for deltakere i trange rom. Raptor Supplies tilbyr pålitelige kondenspumper fra Air Systems International og Allegro. Disse varmeovnene for trange rom er generelt lette i vekt og er derfor lett bærbare. Air Systems International varmeovner for trange rom brukes til å effektivt varme opp telt og andre trange arbeidsrom. Disse varmeovnene har hus med aluminiumsfinish for kjemisk stabilitet og varmebestandighet. Med temperaturøkning på opptil 170 grader F, leverer disse varmeovnene en utgangseffekt på 3500 watt og gir en varmekapasitet på 23,900 XNUMX BtuH. Allegro varmeovner med begrenset rom er designet for å fungere ved 110 VAC og produsere 5115 BtuH varme med luftstrøm opp til 115 CFM. Disse varmeapparatene er utstyrt med termostatbrytere som er enkle å justere for temperaturkontroll og avgassuttak av metall for ekstra sikkerhet. Velg mellom et bredt utvalg av lukkede varmeovner, tilgjengelig i sølv og grønne farger Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?