Avstandsstykker og avstander | Norge

Avstandsstykker og avstander

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Hex Standoff, 1/4 20 Thread Size, 1 Inch Body Length, 1/2 Inch Thread Length
Varenummer: CU7KBV
Modell: ZSNDF-173
129NOK / enhet
Legg i handlevognen
Hex Standoff, M4-0.7 trådstørrelse, 8 mm kroppslengde, 9.5 mm trådlengde, 8 mm sekskantbredde
Varenummer: CU7KKR
Modell: ZSNDF-53
55NOK / enhet
Legg i handlevognen
Bare Jack
STARRETT

Bare Jack

Varenummer: CU4NQD
Modell: 190A
465NOK / enhet
Legg i handlevognen
Rund avstandsholder, #12 for skruestørrelse, rustfritt stål, vanlig, 1 1/8 tommers lengde
Varenummer: CU7MCF
Modell: ZSPCR-193
78NOK / enhet
Legg i handlevognen
Rund avstandsholder, M3 for skruestørrelse, aluminium, vanlig, 10 mm lengde, 3.2 mm innvendig dia.
Varenummer: CU7MRT
Modell: ZSPCR-383
15NOK / enhet
Legg i handlevognen
Rund avstandsholder, nylon, #8 skruestørrelse, 3/4 tommers størrelse, 10pk
Varenummer: AD3JLU
Modell: 13SP254
25NOK /pakke
Legg i handlevognen
Rund avstandsholder, nylon, 1/4 skruestørrelse, 20 5/16 størrelse, 10pk
Varenummer: AD3CKC
Modell: 13SP222
31NOK /pakke
Legg i handlevognen
Avstandsring, 2 tommers størrelse
Varenummer: CE8WFH
Modell: PRS2
2 880 NOK / enhet
Se detaljer
Avstandsstykke, 1/4 tomme skruestørrelse, aluminium, vanlig, 1 tomme lengde, 0.252 tomme innvendig diameter, 10 pk
Varenummer: CQ4ZBM
Modell: CRF081604GR
229NOK /pakke
Legg i handlevognen
Standoff rund aluminium 5/16-18 X 4, 2PK
Varenummer: AE3XLV
Modell: ZA0216-ALBLK
675NOK /pakke
Legg i handlevognen
Standoff rund rustfritt stål 5/16-18 X 1 1/2, 2PK
Varenummer: AE3XGA
Modell: ZA0170-SS32
580NOK /pakke
Legg i handlevognen
Standoff, 1 tomme lengde, 3/4 tomme kroppslengde, 1/2 tomme trådlengde, 5/16 tomme sekskantbredde
Varenummer: CQ7DHU
Modell: CRR050803GR
119NOK /pakke
Legg i handlevognen
12...8586

Avstandsstykker og avstander

Avstandsstykker og avstander er nødvendig for å plassere komponenter og gjenstander riktig. Avstandsstykker av plast er imidlertid egnet for de fleste husholdningsbehov Raptor Supplies har også metallplasser i forskjellige størrelser og typer. Avstandsstykker for kabler er effektive for å sikre at kablene ikke er sammenfiltrede. Annet enn kabelavstandsstykker har vi også avstandsstykker og avstandsstykker tilgjengelig for å organisere stabler, noe som sikrer minimal kontakt mellom materiale etc.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?