DAYTON propeller


filtre
For bruk med Grainger varenummer: 1WDC4, 1WDC9 , Maks. Omgivelsestemperatur: 200 F , Propellmateriale: Plast , Type: Erstatning
StilModellCFM @ 0.500-inn. SPBladmaterialeBladbreddeFARGEPasser til merkevareKeywayMaks. RPMAntall kniverPris (eks. mva)
A
VE10D973PG
--------1 272 NOK
RFQ
B
2MXZ6
-Aluminum1.625 "---15505171NOK
C
165850
--------36 014 NOK
RFQ
C
50K381
--------14 598 NOK
RFQ
D
VE10D976PG
--------1 354 NOK
RFQ
C
60L506
--------8 409 NOK
RFQ
E
21101
--------3 896 NOK
RFQ
C
165318
--------4 552 NOK
RFQ
C
155066
--------46 752 NOK
RFQ
F
VE1VCG2PG
--------1 283 NOK
RFQ
B
2MXX8
-Aluminum1.625 "---15505189NOK
B
2MXY2
-Aluminum1.625 "---15505189NOK
B
2MXY7
-Aluminum1.375 "---15505140NOK
B
2MXZ4
-Aluminum1.5 "---15505143NOK
G
2MXZ9
-Aluminum2.75 "---15506153NOK
C
52A112
--------10 236 NOK
RFQ
B
2MYA2
-Aluminum1.625 "---15505180NOK
H
2PYN3
-Aluminum1.5 "---15505119NOK
H
2PYP6
-Aluminum1.625 "---15505144NOK
I
2PYP9
-Aluminum5 / 8 "---30001081NOK
I
2PYR1
-Aluminum11 / 16 "---30001086NOK
H
2PYR8
-Aluminum1.375 "---15505117NOK
B
2PYT6
-Aluminum1.25 "---15505168NOK
B
2PYT7
-Aluminum1.375 "---15505180NOK
B
2PYT8
-Aluminum1.5 "---15505189NOK
B
2PYT9
-Aluminum1 1 / 16 "---15505122NOK
J
2PYU1
-Aluminum1.25 "---15505148NOK
H
2PYU2
-Aluminum1.5 "---15505159NOK
C
50K377
--------11 162 NOK
RFQ
K
VE10E021PG
--------1 017 NOK
RFQ
L
3GTE9
-Gnistbestandig støpt aluminium----172542 022 NOK
C
52J354
--------3 270 NOK
RFQ
M
VE10D952PG
--------1 030 NOK
RFQ
D
VE10D978PG
--------1 371 NOK
RFQ
C
51D951
--------10 808 NOK
RFQ
C
53A133
--------9 859 NOK
RFQ
C
52J331
--------1 577 NOK
RFQ
C
51U332
--------3 813 NOK
RFQ
N
VE10E047PG
--------2 267 NOK
RFQ
A
VE10D960PG
--------1 263 NOK
RFQ
C
60N498
--------4 783 NOK
RFQ
O
50K383
--------57 107 NOK
RFQ
C
60P636
--------11 587 NOK
RFQ
P
VE10D955PG
--------1 037 NOK
RFQ
Q
VECM36PG
--------1 424 NOK
RFQ
C
52A108
--------2 345 NOK
RFQ
R
VE10D982PG
--------1 113 NOK
RFQ
N
VE10E046PG
--------1 988 NOK
RFQ
S
VE10E024PG
--------1 493 NOK
RFQ
O
50K382
--------49 034 NOK
RFQ
T
VE10D972PG
--------1 336 NOK
RFQ
C
165319
--------5 412 NOK
RFQ
U
GGS_47617
--------407NOK
RFQ
O
60N504
--------58 447 NOK
RFQ
R
VE10D981PG
--------1 119 NOK
RFQ
C
52J335
--------2 287 NOK
RFQ
V
VE10E027PG
--------1 030 NOK
RFQ
W
21105
--------4 833 NOK
RFQ
X
3C380
-Aluminum11.875 "--3/16 Bx 3/32 H114031 875 NOK
L
3GTF4
-Gnistbestandig støpt aluminium----172542 211 NOK
Y
50M232
--------7 688 NOK
RFQ

propeller

Dayton-propeller er ideelle for kjøling og fortynnet ventilasjon. Disse propellene er montert i vegger eller tak, og har blader av aluminium/støpt aluminium for å redusere slitasje på motorlagre, gnistmotstand og holdbarhet. De leverer hastigheter opp til 3000 rpm og er tilgjengelige i diametre fra 2 til 24 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?