RULAND PRODUKSJON

Ruland Manufacturings produktlinje inkluderer stive koblinger, akselkrager, kjevekoblingsnav, kjevekoblingsedderkopper, bevegelseskontrollkoblinger og bortilbehør. Ruland settskrue stive akselkoblinger er designet for å justere eller skjøte aksler ved lav hastighet og dreiemoment. Disse koblingene er laget av robust rustfritt stål eller svart oksidstål og er egnet for applikasjoner som krever justering. Merkets skaftkrager i ett stykke er installert over akslingene for å fordele klemkreftene jevnt og samtidig sikre en tett passform med stor holdekraft, uten akselskader forårsaket av settskruer. Disse akselkragene bruker en smidd skrue for enkel fjerning, høy justerbarhet og påføring på praktisk talt hvilken som helst aksel.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

RULAND MANUFACTURING Skaftkrager

AkselhalsbåndEgnet for bruk som mekaniske stopp og lagerflater, samt for å lokalisere komponenter i motorer uten å ødelegge akseloverflatene. Tilbys i hurtigklemme, stilleskrue, klemme i ett stykke, gjengede og todelte klemmekonfigurasjoner (4067 produkter)

RULAND MANUFACTURING Motion Control Couplings

BevegelseskontrollkoblingerHar høy torsjonsstivhet og null tilbakeslag, kombinert med en balansert design for å forbedre bevegelsesnøyaktigheten og redusere vibrasjoner ved høye hastigheter. Ideell for applikasjoner i servo- og trinnmotorer og tilgjengelig i tomme-til-metriske borekombinasjoner i forskjellige størrelser, stiler og materialer(2697 produkter)

RULAND MANUFACTURING Stive koblinger

Stive koblingerPresisjonsslipte stive akselkoblinger ideelle for presis akselinnretting i bevegelsestransmisjonskomponenter, som girkasser, motorer og pumper. Tilgjengelig i blyfritt stål, aluminium, rustfritt stål og sort oksid stål varianter (435 produkter)

RULAND MANUFACTURING Jaw Coupling Hubs

KjevekoblingsnavSpindel- og kjevekoblingsnav som er egnet for overføring av høyt dreiemomentnivå i motorer og girkasser. Varianter tilgjengelig i aluminium og polyuretankonstruksjon for høy styrke og holdbarhet (286 produkter)

RULAND MANUFACTURING Jaw Coupling Edderkopper

Kjevekobling edderkopperDesignet for bruk med koblingsnav for bevegelsesoverføringsoperasjoner i produksjons- og maskineringsapplikasjoner. Har polyuretankonstruksjon for å tåle høye støtbelastninger og støt med ekstra holdbarhet (18 produkter)

RULAND MANUFACTURING Bortilbehør

BoretilbehørBoredybdestoppkragesett designet for å jevnt fordele klemkraften for presis kontroll av boredybden. Designet i ett stykke for høy bøylestyrke og holdekraft (1 produkt)

Om Ruland Manufacturing

Ruland Manufacturings produktlinje inkluderer stive koblinger, akselkrager, kjevekoblingsnav, kjevekoblingsedderkopper, bevegelseskontrollkoblinger og bortilbehør. Ruland settskrue stive akselkoblinger er designet for å justere eller skjøte aksler ved lav hastighet og dreiemoment. Disse koblingene er laget av robust rustfritt stål eller svart oksidstål og er egnet for applikasjoner som krever justering. Merkets skaftkrager i ett stykke er installert over akslingene for å fordele klemkreftene jevnt og samtidig sikre en tett passform med stor holdekraft, uten akselskader forårsaket av settskruer. Disse akselkragene bruker en smidd skrue for enkel fjerning, høy justerbarhet og påføring på praktisk talt hvilken som helst aksel.

Store handelsnavn

Paradrive Oldham-koblinger

Paradrive Oldham-koblinger

Disse Ruland-koblingene består av to nav og en senterskive, tilgjengelig i acetal/nylon for henholdsvis høy torsjonsstivhet og vibrasjons-/støtmotstand. Sporene på skiven er pressepasset med tappene på navet som tillater dreiemomentoverføring uten tilbakeslag og riktig plass...

datering av parallell forskyvning.

Hublok klemmeenheter

Hublok klemmeenheter

Disse klemenhetene er ideelle for å feste komponenter, som gir, tannhjul og trinser til aksler når et høyt dreiemoment overføres og en kilespor ikke er ønsket. De har svart oksidfinish for jevn vridning, utmerket holdekraft, ingen tilbakeslag og overflatebeskyttelse...

.

Jawflex koblinger

Jawflex koblinger

Jawflex kjevekoblinger er tredelte koblinger som består av to nav og en polyuretan-edderkopp, som demper impulsbelastninger og minimerer støt og vibrasjoner. Disse edderkoppene er presset inn i en buet kjeveprofil, og sikrer null tilbakeslag, elektrisk isolasjon og full vinkelfeiljusteringsevne...

ut.

Nomar Skaftkrager

Nomar Skaftkrager

Disse kragene vikler seg rundt skaftet for jevn fordeling av klemkreftene. I motsetning til settskruer gir disse enhetene tettere passform og god holdekraft uten å forårsake skade. Disse kragene er enkle å demontere, noe som reduserer arbeidskraft og nedetid når justering, fjerning eller utskifting er nødvendig.

Beflex belgkoblinger

Beflex belgkoblinger

Belflex Bellow Couplings har to aluminiumsnav og en belg i rustfritt stål med jevne, tynne vegger. Bruken av aluminiumsnav i forbindelse med en belg resulterer i kobling med svært lav treghet, noe som gjør dem fordelaktige i svært følsomme systemer.

Ruland Manufacturing Konkurransefordeler

Nypatch belegg

Nypatch belegg

Nypatchs proprietære antivibrasjonsbelegg påføres stive koblinger av klemtype og bjelkekoblinger i F-serien. Dette belegget gir jevn plassering av skruen, forhindrer gnaging og tillater gjentatte skruinstallasjoner for å øke holdekraften og koblingsytelsen. De gir også et friksjonsmotstand på gjengene til hodeskruen...

s for å unngå utilsiktet løsning. Nypatch-belagte skruer kan løsnes og trekkes til på nytt flere ganger uten å forringe holdekraften og tilby ekstra bekvemmelighet selv etter den første installasjonen.

Nomar Skaftkrager

Nomar Skaftkrager

Nomar Shaft Collars vikler rundt akselen for å fordele klemtrykket jevnt. Disse kragene er gunstige for å gi en tett passform og større holdekraft.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er meningen med presisjonsslipt boring?

Honeprosessen er ment å perfeksjonere boringsgeometri og størrelse ved å fjerne et minimalt metalllag samtidig som det genereres en jevn mønsterfinish for optimal oppbevaring av smøremiddel.

Hva er hensikten med å montere baser?

Monteringsbaser er designet for å montere systemet på en maskin eller armatur. De har standardiserte forsenkninger som gjør at de kan monteres direkte på ekstrudert aluminiumsramme, metallplater og andre arbeidsplasser.

Hva er fordelen med gummistøtfangere?

Gummistøtfangere er klemt mellom utstyrsdeler for å dempe vibrasjoner og redusere støy. Disse støtfangerne er tilgjengelige i naturgummi, nitril eller silisiumvarianter.

Hva er konstruksjonsmaterialet til Ruland-kjevekoblingsnav?

  • Aluminium

Tåler Ruland koblingsnav høye temperaturer?

Koblingsnav med acetalskiver kan håndtere opptil 150 grader Fahrenheit. Koblingsnav med nylonskiver kan håndtere opptil 130 grader Fahrenheit.

Hva er forskjellen mellom stive og fleksible koblinger?

Stive koblinger gir en stiv forbindelse. De to akslene til stive koblinger er godt festet, og koblingen gir jevn dreiemomentoverføring gjennom hele systemet. Fleksible koblinger gir fleksible koblinger og komponentene kan miste noe momentkraft som følge av kontakten.