Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND PRODUKSJON MCLC-25-25-SS Kobling Boring Diameter 25 Mm | AB9BJH 2AUX4

RULAND MANUFACTURING MCLC-25-25-SS Kobling i ett stykke borediameter 25 Mm

På lager
Vare: AB9BJH Modell: MCLC-25-25-SSKryssreferanse: 2AUX4

Få tak i det Mai 20, mandag
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
4 007 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv akselkobling
Bore Dia.25mm
Klarering Dia.51.50mm
Sporbredde8mm
Materiale303 rustfritt stål
Maks. Moment2900 kg. Kg
Utenfor Dia.45mm
Total lengde75mm
SkruestørrelseM6 mm
typenEtt stykke klemmetype, med nøkkelbane

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5985
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8483608000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkruestørrelseBore Dia.Klarering Dia.SporbreddeMaterialeMaks. MomentUtenfor Dia.Total lengdePris
RULAND MANUFACTURING MCLC-10-10-F Kopling i ett stykke borediameter 10 Mm | AB8ZMZ 2AMH4 MCLC-10-10-FM4 mm10mm33.00mm3mmSvart oksid 1215 blyfritt stål950 kg. Kg29mm45mm1 076 NOK
RULAND MANUFACTURING MCLC-10-10-SS Kopling i ett stykke borediameter 10 Mm | AB8ZNC 2AMH7 MCLC-10-10-SSM4 mm10mm33.00mm3mm303 rustfritt stål800 kg. Kg29mm45mm2 028 NOK
RULAND MANUFACTURING MCLC-12-12-F Kopling i ett stykke borediameter 12 Mm | AB8ZNF 2AMJ1 MCLC-12-12-FM4 mm12mm33.00mm4mmSvart oksid 1215 blyfritt stål950 kg. Kg29mm45mm1 064 NOK
RULAND MANUFACTURING MCLC-12-12-SS Kopling i ett stykke borediameter 12 Mm | AB8ZNJ 2AMJ4 MCLC-12-12-SSM4 mm12mm33.00mm4mm303 rustfritt stål800 kg. Kg29mm45mm2 031 NOK
RULAND MANUFACTURING MCLC-14-14-F Kopling i ett stykke borediameter 14 Mm | AB8ZNM 2AMJ7 MCLC-14-14-FM5 mm14mm39.40mm5mmSvart oksid 1215 blyfritt stål1750 kg. Kg34mm50mm1 307 NOK
RULAND MANUFACTURING MCLC-14-14-SS Kopling i ett stykke borediameter 14 Mm | AB8ZNQ 2AMK1 MCLC-14-14-SSM5 mm14mm39.40mm5mm303 rustfritt stål1400 kg. Kg34mm50mm2 790 NOK
RULAND MANUFACTURING MCLC-15-15-F Kopling i ett stykke borediameter 15 Mm | AB8ZNU 2AMK4 MCLC-15-15-FM5 mm15mm39.40mm5mmSvart oksid 1215 blyfritt stål1750 kg. Kg34mm50mm1 307 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING MCLC-25-25-SS Kobling i ett stykke borediameter 25 Mm
4 007 NOK / enhet