Avtrekk

filtre

Røyksugere er luftrensesystemer som brukes til å samle opp og fjerne skadelig røyk, røyk, støv og tåke fra arbeidsområder. De er mye brukt i sveise- og loddestasjoner, så vel som...Les mer

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Bærbare røykavtrekk

Air Systems International bærbare røykavtrekk er konstruert for å sikre brukerens pustesone fra støv og farlige kjemikalier. De er utstyrt med et magnetisk basestativ og integrerer også 2 vakuummotorer. Disse røykavsugerne har et siste HEPA-filter for å fange opp 99.97 % av 0.3 mikron partikler, tre plisserte filtre for å fange opp støvpartikler med 50 - 70 % effektivitet. Disse røykavtrekkene tilbyr femtrinns filtrering for ren lufttilførsel.

StilModellampsArmlengdeFiltertypeHettestørrelseHPSpenningPris (eks. mva)
APFE230ARM5-5 ft.-8"--64 360NOK
BPFE-750CAB12.5A--13 "-115V AC92 352NOK
RFQ
CPFE-23015A-HEPA-filter-3 / 4 hk115V AC46 534NOK
BPFE-750-820A10 ft.HEPA forfilter-1 hk115/230V AC120 201NOK
MILLER ELECTRIC -

Bærbare røykavtrekk

StilModellPris (eks. mva)
A951510177 088NOK
RFQ
A951511177 884NOK
RFQ
A951512179 529NOK
RFQ
B951507121 240NOK
RFQ
B951508122 063NOK
RFQ
B951509123 694NOK
RFQ
C951639249 638NOK
RFQ
C951640240 832NOK
RFQ
HAKKO -

Avtrekk

StilModellPris (eks. mva)
AFA-430-K1T112 461NOK
BFA-430-K1T212 461NOK
LINCOLN ELECTRIC -

Mobile sveiserøyksugere

StilModellSakPris (eks. mva)
AK4259-8Avtrekk132 475NOK
AK4259-2Avtrekk112 588NOK
BK4384-1Avtrekk155 619NOK
BK4384-5Avtrekk174 553NOK
AK4259-4Avtrekk113 541NOK
BK4384-3Avtrekk156 572NOK
BK4384-7Avtrekk175 506NOK
AK4259-6Avtrekk126 307NOK
CK1653-4Bærbar røykavsug75 065NOK
LINCOLN ELECTRIC -

Slanger

StilModellPris (eks. mva)
AK3972-527 432NOK
BK4260-468 956NOK
CK4260-373 831NOK
LINCOLN ELECTRIC -

Røykavtrekker 55/115 Cfm

StilModellInngangsspenningPris (eks. mva)
AK652-1120V59 420NOK
BK652-2230V64 392NOK
LINCOLN ELECTRIC -

Veggmontert sveiserøyksug

StilModellPris (eks. mva)
AK4261-2116 473NOK
AK4261-11188 051NOK
AK4261-8197 033NOK
AK4261-9199 544NOK
AK4261-3117 728NOK
AK4261-5111 981NOK
ALLEGRO SAFETY -

Bærbare røykavtrekk

StilModell
A9450
RFQ
A9450-HE
RFQ
EXTRACT-ALL -

Avtrekk

StilModellFinishLuftstrømForsterker ACHøydeSlange Dia.SlangelengdeMervLydnivåPris (eks. mva)
ASC-1000Bakt malt10001744.5691174152 167NOK
RFQ
BSP-800-DAPolyuretan pulverlakkert80012.43645147354 779NOK
CSP-800Polyuretan pulverlakkert80012.43666147348 731NOK
MILLER ELECTRIC -

Avtrekk

StilModellLuftstrømDybdeFilter MediaHøydeMervLydnivåBreddePris (eks. mva)
A951518-------194 777NOK
RFQ
B951515-------132 470NOK
RFQ
B951516-------181 364NOK
RFQ
C951758-------83 080NOK
RFQ
D951619-------111 296NOK
RFQ
D951620-------179 515NOK
RFQ
B951517-------192 007NOK
RFQ
C951759-------82 395NOK
RFQ
E951760-------243 591NOK
RFQ
F951761-------245 277NOK
RFQ
B951513-------127 945NOK
RFQ
G951762-------136 172NOK
RFQ
B951514-------131 332NOK
RFQ
H300595CFM 13212 "16 Square Feet23 "1668.512 "37 260NOK
I300502CFM 87548 "490 kvadratfot34.75 "157031.75 "90 604NOK
GLAS COL -

Avtrekk

StilModellPris (eks. mva)
A200A HS3000A115 731NOK
B200A HS3000A218 191NOK
MILLER ELECTRIC -

Avtrekksavsug 900 Cfm 460v

StilModellPris (eks. mva)
A951575248 061NOK
RFQ
A951574238 350NOK
RFQ
HAKKO -

Lodding Røykuttrekk 120V ESD Safe

ModellSakPris (eks. mva)
FA430-16AH3LEA11 570 NOK
MENDA -

Bærbar røykavsug, 90 Cfm, 5 fot slangelengde, Merv 11

ModellSakPris (eks. mva)
35470CT2ZBE14 110 NOK
LINCOLN ELECTRIC -

Røyksuger, 108 cfm, 8 fot slangelengde, MERV 11, X-Tractor Mini

ModellSakPris (eks. mva)
K3972-3CR9LME25 951 NOK
LABCONCO -

Bærbar eksos 115V 200 cfm

ModellSakPris (eks. mva)
3970004AJ2KHZ64 216 NOK
WELLER -

Avtrekksavsug Hepa 60 Hz 120v

ModellSakPris (eks. mva)
0053660299AF7CNE40 094 NOK
WELLER -

Mobil røykuttaksenhet

ModellSakPris (eks. mva)
U-100-1056-ESDAE6ZNB25 562 NOK
HAKKO -

Benchtop Loddeavtrekker 120V

ModellSakPris (eks. mva)
FA400-04AH3LDZ1 338 NOK

Avtrekk

Avtrekksavsugere er luftrensingssystemer som brukes til å samle opp og fjerne skadelige røyk, røyk, støv og tåke fra arbeidsområdene. De brukes mye i sveise- og loddestasjoner, så vel som i metallsliping, sliping, løsemiddelblanding og maling. De har en vifte som trekker røyk og partikler inn i filtreringssystemet som har høyeffektive HEPA og karbonaktiverte filtre for å sikre at bare ren luft resirkuleres til arbeidsplassen. Raptor Supplies tilbyr en rekke stasjonære, benketopp og bærbare røykavtrekk fra Allegro, Miller Electric, Weller, Hakko og Labconco.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan måler du luftstrømmen i et avtrekksskap?

Volumet av luft som passerer gjennom et avtrekksskap er ofte lik vinduets åpningsareal multiplisert med ønsket gjennomsnittshastighet. Hvis for eksempel panseret har en rammeåpning på 7.5 sq.ft og en hastighet på 100 fot/min kreves, er luftvolumet til panseret 750 (7.5 x 100) CFM.

Hvor mye luftstrøm trenger jeg for et avtrekksskap?

Den akseptable minste volumetriske luftmengden for en røykavsug er 25 CFM per innvendig sq.ft. av arbeidsområdet, som sitert av National Fire Protection Association.

Hva er bærbare røykavsugere?

Bærbare røykavsugere bruker HEPA-filtre som trekker forurenset luft og fjerner skadelige partikler (opptil 0.3 mikron) fra luften, og forbedrer dermed inneluftkvaliteten og den generelle sikkerheten. De brukes i produksjonsanlegg, laboratorier, sykehus og storkjøkken. Disse bærbare røykavtrekkene har gummiføtter som lett kan passe på en benkeplate, gulv eller hylle ved siden av kabinettet.

Hvordan rengjør jeg Miller Electric avtrekksfilteret?

  • Miller Electric røykavsug har en selvrensende filtermekanisme som er enkel å bruke.
  • Bare trykk på en knapp på kontrollpanelet for å aktivere pulsrengjøringssyklusen. Dette renser filteret fra innsiden og ut og legger forurensningene fra filteret trygt inn i partikkelavfallsskuffen.

Hvordan bytte filteret i en bærbar kjemisk røyksuger?

  • HEPA-filteret og forfiltrene er plassert rett bak innløpet der armen til avtrekkeren er festet.
  • Løft den hengslede skapdøren på avtrekket for å få tilgang til filtrene.
  • Inspiser og skift ut forfilteret hvis det er tilstoppet.
  • Installer metallrammen på nytt foran HEPA-filteret og juster riktig med HEPA-filterpakningene.
  • For å fjerne HEPA-filteret, om nødvendig, fjern først forfilterenheten og vipp deretter HEPA-en forover og løft den ut av skapet.
  • HEPA-filteret kan være forurenset med potensielt giftig støv på grunn av tung bruk i kjemiske prosesser. Bruk derfor godkjente EPA-metoder for avhending av HEPA-filtre og andre produkter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?