A Base: Avtagbart , Lager: Ball , Bore Dia.: 5 / 8 " , Plikt: standard , Bli ferdig: Glanset pulverlakk , Ramme: 56C , Girmateriale: Herdet og malt stål , Girtype: Helical første etappe , Husmateriale: Støpt aluminium , Input RPM: 1725 , Smøring: Kraftig olje , Montering: Enhver posisjon , Utgangsaksel Dia.: 5 / 8 " , Utgangsmoment @ 1/2 HK: 233 tommer , Utgangsmoment @ 1/4 HK: 106 tommer , Overhengende last: 175 lb. , Pinion materiale: Varmebehandlet stål , Rotasjon: Fremover / Vendbar , segltype: Fjærbelastet leppe , Skaftretning: Parallel , Enkel/dobbel utgang: Enkelt utgang , Solid/hul utgangsaksel: solid , Hastighetsreduserende type: Indirekte stasjon , Ormesenteravstand: 1.33 " , Snekkeutstyr Materiale: Bronse
Hastighetsredusere, indirekte drift, boring 5/8" diameter
Dayton hastighetsdempere er produsert for å forbedre ytelsen og hastigheten til et utstyr samtidig som det øker levetiden. De har kraftige nåle- og kulelager med skyvekuler og girkassehus i formstøpt aluminium. Disse reduksjonsstykkene tilbyr montering i alle posisjoner ved bruk av front, base og topp. De er utstyrt med kraftig oljesmøremiddel i girkassen. Velg fra en rekke av disse hastighetsreduserne, tilgjengelig i 3-11/32, 3.5 og 3.75 tommers akselhøyder på Raptor Supplies.