Lineær bevegelse

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Kompakt sylinder
SMC VALVES

Kompakt sylinder

Varenummer: AN9UDV
Modell: NCQ7-C106
662NOK / enhet
Se detaljer
Kompakt sylinder, 25 mm størrelse, dobbeltvirkende
Varenummer: AN8VYQ
Modell: CQ2B25-40DC
1 054 NOK / enhet
Se detaljer
Kompakt sylinder, 40 mm størrelse, glidelager
Varenummer: AN7EUB
Modell: MGPM40-50Z-M9P
10 392 NOK / enhet
Se detaljer
Kompakt sylinder, 40 mm størrelse, glidelager
Varenummer: AN9FJE
Modell: MGPM40-100Z-P3DWSC
12 567 NOK / enhet
Se detaljer
PBC Linear Guide Rail, RediRail, Nom. Skinnestørrelse, 45, 480 mm Totallengde
Varenummer: CR9NEN
Modell: RR45-0480
1 340 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Pinne, 10 mm Størrelse, Enkeltvirkende
Varenummer: AM4CMK
Modell: CJPB10-10H6-B
339NOK / enhet
Se detaljer
Roterende aksel oljetetning, 1 leppe med fjær, Sa, Nitril, 90 mm ID, 110 mm Od, 13 mm Bredde
Varenummer: CP3KGD
Modell: 9011013SA
438NOK / enhet
Legg i handlevognen
Roterende aksel oljetetning, Sb, nitril, 100 mm ID, 120 mm Od, 12 mm Bredde
Varenummer: CP2TVL
Modell: 10012012SB
552NOK / enhet
Legg i handlevognen
Roterende aksel oljetetning, Sc, nitril, 53 mm ID, 80 mm Od, 10 mm Bredde, 7 Psi
Varenummer: CP3BTG
Modell: 538010SC
296NOK / enhet
Legg i handlevognen
Roterende aksel oljetetning, Tc, nitril, 56 mm ID, 75 mm Od, 8 mm Bredde, 7 Psi
Varenummer: CP3HDV
Modell: 56758TC
174NOK / enhet
Legg i handlevognen
Rund kroppssylinder, 32 mm størrelse, dobbeltvirkende automatisk bytte
Varenummer: AP2MRG
Modell: CDM2E32-75AZ
1 871 NOK / enhet
Se detaljer
Parallellstagssylinder, 80 mm størrelse, dobbeltvirkende automatisk bryter
Varenummer: AN8MXG
Modell: CDA2L80-300
5 503 NOK / enhet
Se detaljer
12...18451846

Lineær bevegelse

Med riktig tilbehør kan et lineært bevegelsessystem forbedres drastisk slik at det er enkelt å montere og trygt og enkelt å bruke. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av dette tilbehøret, som acme-flenser, muttere og skruer, lineære styreskinner, aksler og vogner, monterte og umonterte lineære lagre fra NB, Duff-Norton, Apollo, Warner Linear og Thomson. Mens de monterte lineære lagrene brukes til å korrigere torsjonsfeiljusteringer og gi ekstra støtte for skyvedører, 3D-skrivere og automatiserte enheter; de umonterte lineære lagrene støtter lineære bevegelsesaksler. Sistnevnte har ytre ermer for å levere en stille, jevn og lavfriksjon lineær bevegelse. Vi tilbyr også mekaniske aktuatorer for lineær posisjonering i verktøymaskiner, roboter og elektromekaniske aktuatorer installert i vifteventiler, filmbehandlingsutstyr og løftebord som krever høye slaghastigheter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?