Umonterte lineære lagre

filtre

THOMSON -

Super Plus bøsningslager

StilModellPris (eks. mva)
ASPM08WW639NOK
BSPM12663NOK
RFQ
BSPM12OPNWW952NOK
RFQ
CSPM08554NOK
RFQ
BSPM12WW706NOK
RFQ
BSPM12OPN933NOK
RFQ
THOMSON -

Super kulebøssingslagere

StilModellBore Dia.LengdeUtenfor Dia.typenPris (eks. mva)
ASUPER20OPN----2 472NOK
RFQ
ASUPER24OPN----2 815NOK
RFQ
ASUPER32----4 100NOK
RFQ
ASUPER12-OPN----882NOK
RFQ
ASUPER8----611NOK
RFQ
ASUPER32OPN----4 795NOK
RFQ
ASUPER10OPN----864NOK
RFQ
ASUPER24----2 267NOK
RFQ
ASUPER3----619NOK
RFQ
ASUPER16OPN----1 502NOK
RFQ
ASUPER12----703NOK
RFQ
BSUPER8OPN0.5 "1.25 "0.875 "Åpen835NOK
CSUPER40.25 "0.75 "0.5 "Stengt487NOK
DSUPER60.375 "0.875 "0.625 "Stengt584NOK
DSUPER100.625 "1.5 "1.125 "Stengt658NOK
DSUPER161"2.25 "1.563 "Stengt1 192NOK
DSUPER201.25 "2.625 "2"Stengt1 995NOK
THOMSON -

Supermetriske lineære lagre

StilModellPris (eks. mva)
ASPM251 690NOK
RFQ
ASPM50WW4 189NOK
RFQ
ASPM201 205NOK
RFQ
ASPM40OPNWW2 706NOK
RFQ
ASPM20OPNWW1 377NOK
RFQ
ASPM50OPNWW4 378NOK
RFQ
ASPM50OPN4 339NOK
RFQ
ASPM40OPN2 710NOK
RFQ
ASPM30OPN1 981NOK
RFQ
ASPM20OPN1 299NOK
RFQ
ASPM40WW2 700NOK
RFQ
BSPM402 664NOK
RFQ
ASPM25WW1 669NOK
RFQ
BSPM504 105NOK
RFQ
BSPM301 901NOK
RFQ
BSPM20WW1 304NOK
RFQ
CSPM16OPNWW1 216NOK
RFQ
ASPM25OPNWW1 772NOK
RFQ
ASPM16OPN1 153NOK
RFQ
ASPM30WW1 966NOK
RFQ
DSPM25OPN1 713NOK
CSPM30OPNWW1 977NOK
RFQ
THOMSON -

Ballbøsning

Thomson kulebøsninger brukes for å gi støtte til lineære bevegelsesaksler og har polymerholdere og ytre hylser for å levere en stille, jevn og lavfriksjon lineær bevegelse (friksjonskoeffisient så lav som 0.001). De er integrert med selvjusterende egenskap for optimalisert lastfordeling mellom kulesporene og for å sikre kontinuerlig bevegelse av akselen. Disse Super Ball Bushing-lagrene gir videre en diametral passform når de er installert på litt ut-av-runde hus og tilbyr 6 ganger lastekapasiteten eller 216 ganger kjøreytelsen, sammenlignet med Thomsons konvensjonelle lineære kulebøssinger i stål. Velg fra et bredt utvalg av disse lukkede kulebøssingene tilgjengelig i 0.625 og 1.000 tommer / 16 mm borediametere på Raptor Supplies.

StilModellBore Dia.Inne i Dia. ToleranseLengdeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
ASSU100.625 "+/- 0011.5 "1.125 "672NOK
BSSU10WW0.625 "+/- 0011.5 "1.125 "720NOK
ASSU161"+/- 0012.25 "1.563 "1 284NOK
ASSEM16WW16mm+ 01136 "26mm814NOK
ASSEM1616mm+ 01336 "26mm806NOK
StilModellPris (eks. mva)
ASPM161 120NOK
ASPM16WW1 248NOK
StilModellBore Dia.Inne i Dia. ToleranseLengdeUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseStatisk lastekapasitetPris (eks. mva)
ASSP 44mm+ 0 / -0.012 mm1610mm+ 0 / -0.009 mm274 lb.1 363NOK
ASSP 66mm+ 0 / -0.012 mm25ft.14mm+ 0 / -0.011 mm512 lb.1 137NOK
ASSP 88mm+ 0 / -0.015 mm25ft.16 mm+ 0 / -0.011 mm644 lb.1 246NOK
ASSP 1010mm+ 0 / -0.015 mm33mm21mm+ 0 / -0.013 mm1138 lb.1 155NOK
ASSP 13A13mm+ 0 / -0.018 mm36 "24mm+ 0 / -0.013 mm1097 lb.1 397NOK
ASSP 16A16mm+ 0 / -0.018 mm50ft.31mm+ 0 / -0.016 mm2513 lb.1 697NOK
ASSP 2018.2mm+ 0 / -0.021 mm6032 mm+ 0 / -0.016 mm2536 lb.2 079NOK
ASSP 2523mm+ 0 / -0.021 mm70mm37mm+ 0 / -0.016 mm3613 lb.2 662NOK
ASSP 3028mm+ 0 / -0.021 mm80mm45mm+ 0 / -0.016 mm5206 lb.3 195NOK
DAYTON -

Kulebøssingslagere

StilModellUtenfor Dia.typenPris (eks. mva)
A2CNL21.562 "Åpen1 184NOK
B2CNL31.563 "Stengt1 139NOK
THOMSON -

Kulebøssingslagere

StilModellSlotbreddeBore Dia.Inne i Dia. ToleranseStatisk lastekapasitetTemp. OmrådetypenTåler temp.LengdePris (eks. mva)
AA101824-0.625 "+/- 001-0 - 500 F.Stengt-1.5 "734NOK
BSSEM25WW--------1 477NOK
RFQ
BSSEM20--------822NOK
RFQ
BMAM12WW--------890NOK
RFQ
BOPN487296--------14 015NOK
RFQ
BOPN203242--------3 035NOK
RFQ
BINST4812SS--------2 990NOK
RFQ
AA81420-0.5 "-0.000585 lb.185 FStengt400 ° F1.25 "692NOK
BOPN162536SS--------4 121NOK
RFQ
BSSEM25OPN--------1 922NOK
RFQ
BA4812SS--------1 160NOK
RFQ
CA101824SS-0.625 "+/- 001-0 - 600 F.Stengt-1.5 "1 596NOK
BSS6U8--------626NOK
RFQ
BSSU10OPN--------891NOK
RFQ
BSSU24OPN--------2 857NOK
RFQ
BSSU20--------2 131NOK
RFQ
BSSEM20WW--------829NOK
RFQ
BSSEM30WW--------2 443NOK
RFQ
BOPN243848--------3 297NOK
RFQ
BOPN81420SS--------1 636NOK
RFQ
BMAM12OPNWW--------1 186NOK
RFQ
BSSU20OPNWW--------2 616NOK
RFQ
BSSU16OPN--------1 576NOK
RFQ
BSSU20WW--------2 165NOK
RFQ
BSSEM40OPN--------3 521NOK
RFQ
StilModellBore Dia.LengdeLastekapasitetUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
AA81420SS0.5 "1.25 "85/60 lbf.0.875 "1 365NOK
AA122026SS0.75 "1.625 "200/140 lbf.1.25 "1 665NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?