Slipende børster med radial børste

filtre

3M -

Radial børste

3m Scotch Brite radialbustbørster er produsert av en keramisk slipekornblanding for bedre polering og avgrading av små deler eller brede overflater, sammenlignet med konvensjonelle stålbørster. Den fleksible bustkonstruksjonen og tilpasningsevnen til disse børstene tillater videre enkel rengjøring av børsten med minimalt trykk og slipemidler for å forbli i kontakt med intrikate deler under henholdsvis robotikkmontering. Disse bustskivene inneholder verken trådfilament eller avgir damp, og gjør dem dermed egnet for håndtering av farlige kjemikalier eller forbindelser. Velg fra et bredt utvalg av disse 3M radielle bustbørstene, tilgjengelig i ansiktsbredder på 1, 1/2 og 7/16 tommer på Raptor Supplies.

StilModellArbor størrelseFARGEDiameterAnsiktsbreddeGritSaktypenPris (eks. mva)
A332161"Fersken6"7 / 16 "6 MicronRadial børsteSkriv TC1 355NOK
B276221"Grønn6"1 / 2 "50Erstatningsplater for radial børsteType TA10 208NOK
C276231"Gul6"1 / 2 "80Radial børsteType TA6 806NOK
D332151"Gul6"7 / 16 "80Radial børsteSkriv TC1 556NOK
E332121"Hvit6"7 / 16 "120Radial børsteSkriv TC1 348NOK
F332131"Rød6"7 / 16 "220Radial børsteSkriv TC1 293NOK
G332141"Blå6"-400Radial børsteSkriv TC1 521NOK
H276211"Mørkebrun6"1 / 2 "36Radial børsteType TA7 147NOK
I332171"Lysegrønn6"7 / 16 "1 MicronRadial børsteSkriv TC1 613NOK
J330551"Gul6"1"80Radial børsteSkriv TC9 891NOK
J330561"Hvit6"1"120Radial børsteSkriv TC14 266NOK
K330571"Rød6"1"220Radial børsteSkriv TC9 626NOK
L330811.25 "Grønn8"1"50Radial børsteType TS5 901NOK
M330821.25 "Gul8"1"80Radial børsteType TS5 509NOK
N330831.25 "Hvit8"1"120Radial børsteType TS6 509NOK
O330851.25 "Blå7.625 "1"400Radial børsteSkriv TC4 904NOK
K330841.25 "Rød7.625 "1"220Radial børsteSkriv TC6 429NOK
3M -

Radial Bristle Brush Tc 7-5/8 x 1 80g, 2 Pk

ModellSakPris (eks. mva)
33129AB9WND6 335 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?