THOMSON Ballbøsning


Thomson Super Smart Ball Busing-lagre reduserer friksjonen for fri lineær bevegelse på en herdet stålaksel. Deres lave friksjonskoeffisient gjør dem egnet for små motorer, remmer og gir.

filtre
Vektgrense: 2200 , Materiale: Delrin , Temp. Område: 0 - 185 F. , Type: Stengt
StilModellBore Dia.Inne i Dia. ToleranseLengdeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A
SSU10
0.625 "+/- 0011.5 "1.125 "672NOK
B
SSU10WW
0.625 "+/- 0011.5 "1.125 "720NOK
A
SSU16
1"+/- 0012.25 "1.563 "1 284 NOK
A
SSEM16WW
16mm+ 01136 "26mm814NOK
A
SSEM16
16mm+ 01336 "26mm806NOK

Ballbøsning

Thomson kulebøsninger brukes for å gi støtte til lineære bevegelsesaksler og har polymerholdere og ytre hylser for å levere en stille, jevn og lavfriksjon lineær bevegelse (friksjonskoeffisient så lav som 0.001). De er integrert med selvjusterende egenskap for optimalisert lastfordeling mellom kulesporene og for å sikre kontinuerlig bevegelse av akselen. Disse Super Ball Bushing-lagrene gir videre en diametral passform når de er installert på litt ut-av-runde hus og tilbyr 6 ganger lastekapasiteten eller 216 ganger kjøreytelsen, sammenlignet med Thomsons konvensjonelle lineære kulebøssinger i stål. Velg fra et bredt utvalg av disse lukkede kulebøssingene tilgjengelig i 0.625 og 1.000 tommer / 16 mm borediametere på Raptor Supplies.

Egenskaper

  • Thomson lagrenes ytre hylse og kuleholder er laget av Delrin (polyoksymetylen) for styrke og dimensjonsstabilitet.
  • Kulene deres er laget av kromstål for høy lastekapasitet og motstand mot slitasje og korrosjon.
  • Disse Super Smart Ball Busing-lagrene har en selvjusteringsevne for å kompensere for ufullkommen installasjon på opptil 0.5 grader per tomme.
  • Lagerplatene deres beveger seg radialt for å forhindre skjevheter i forhold til 60 Case LinearRace-akselen.

Standarder og godkjenninger

  • RoHS
  • REACH

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er den maksimale driftstemperaturen til disse lagrene?

185 grader F.

Er disse lagrene bedre enn konvensjonelle lineære kulebøsninger?

Thompson Super Smart Ball Busing-lagre har seks ganger høyere belastningskapasitet enn konvensjonelle lineære kulebøsninger.

Hvordan justerer disse lagrene seg selv etter installasjon?

Lagerplatens ytre overflateradius er mindre enn presisjonsringens indre radius. Denne utformingen gjør at platen kan fordele belastningen jevnt på begge kulesporene og minimere husets boring og akselavbøyning.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?