PTFE slange med trådflett

filtre

APPROVED VENDOR -

Fleksibel slangemontering, rustfritt stål

StilModellDiameterDynamisk min. Bend Radius (In.)MonteringstypeLengdeMaks. Arbeids pressRørstørrelseStatisk Min. Bend Radius (In.)Pris (eks. mva)
A4DXW71 / 2 "6.5MPT60 "1500 PSI1 / 2 "6.51 695NOK
A4DXW31 / 2 "6.5Tilkobling i rustfritt stål MNPT18 "1500 PSI1 / 2 "6.51 285NOK
B4DXT61 / 2 "6.5Messingstilkobling MNPT18 "1500 PSI1 / 2 "6.5669NOK
B4DXT91 / 2 "6.5Messingstilkobling MNPT48 "1500 PSI1 / 2 "6.5967NOK
B4DXT81 / 2 "6.5Messingstilkobling MNPT36 "1500 PSI1 / 2 "6.5851NOK
B4DXT71 / 2 "6.5Messingstilkobling MNPT24 "1500 PSI1 / 2 "6.5731NOK
B4DXT51 / 2 "6.5Messingstilkobling MNPT12 "1500 PSI1 / 2 "6.5611NOK
B4DXU11 / 2 "6.5Tilkobling i rustfritt stål MNPT60 "1500 PSI1 / 2 "6.51 137NOK
A4DXW41 / 2 "6.5Tilkobling i rustfritt stål MNPT24 "1500 PSI1 / 2 "6.51 346NOK
A4DXW21 / 2 "6.5Tilkobling i rustfritt stål MNPT12 "1500 PSI1 / 2 "6.51 253NOK
A4DXW51 / 2 "6.5Tilkobling i rustfritt stål MNPT36 "1500 PSI1 / 2 "6.51 439NOK
A4DXW61 / 2 "6.5Tilkobling i rustfritt stål MNPT48 "1500 PSI1 / 2 "6.51 579NOK
A4DXU33 / 16 "2Tilkobling i rustfritt stål MNPT18 "3000 psi1 / 8 "2739NOK
B4DXP73 / 16 "2Messingstilkobling MNPT24 "3000 psi1 / 8 "2397NOK
B4DXP93 / 16 "2Messingstilkobling MNPT48 "3000 psi1 / 8 "2491NOK
A4DXU73 / 16 "2Tilkobling i rustfritt stål MNPT60 "3000 psi1 / 8 "2719NOK
B4DXP83 / 16 "2Messingstilkobling MNPT36 "3000 psi1 / 8 "2441NOK
B4DXP53 / 16 "2Messingstilkobling MNPT12 "3000 psi1 / 8 "2345NOK
A4DXU23 / 16 "2Tilkobling i rustfritt stål MNPT12 "3000 psi1 / 8 "2487NOK
B4DXR13 / 16 "2Messingstilkobling MNPT60 "3000 psi1 / 8 "2412NOK
B4DXP63 / 16 "2Messingstilkobling MNPT18 "3000 psi1 / 8 "2360NOK
A4DXU63 / 16 "2Tilkobling i rustfritt stål MNPT48 "3000 psi1 / 8 "2851NOK
A4DXU53 / 16 "2Tilkobling i rustfritt stål MNPT36 "3000 psi1 / 8 "2817NOK
A4DXU43 / 16 "2Tilkobling i rustfritt stål MNPT24 "3000 psi1 / 8 "2762NOK
A4DXV45 / 16 "4Tilkobling i rustfritt stål MNPT60 "2500 PSI1 / 4 "41 200NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?