VESTIL Fartsdumper


filtre
Farge: Gul , Trykkfasthet: 3200 lbs./sq. i. , Høyde med dobbel kabelkanal: 3 / 4 " , Dobbel kabelkanalbredde: 1" , Materiale: Plast , Antall bolter: 6 , Total høyde: 2.25 " , Total bredde: 12 " , Trafikkkontrolltype: Fartsdump
StilModellBoltstørrelseAntall ankreAntall skiverTotal lengdeSkive Dia.Pris (eks. mva)
A
SBD-48
---48 "-1 917 NOK
RFQ
B
SBD-72
---72 "-2 948 NOK
RFQ
C
SBDG-72
---72 "-3 435 NOK
RFQ
D
SBDA-48
---48 "-2 160 NOK
E
SBDA-72
---72 "-3 164 NOK
RFQ
F
SBDG-48
---48 "-2 360 NOK
G
SBDHA-48
(3) 7/16" x 2", (3) 7/16" x 2 1/2"3348 "1 / 2 "2 819 NOK
H
SBDHA-72
7 / 16 "x 2"6672 "3 / 8 "4 237 NOK
RFQ

Fartsdumper

Vestil-hastighetsdumper brukes til å begrense kjøretøyets hastighet, samtidig som de beskytter mennesker og følsomme egenskaper. De er motstandsdyktige mot å ødelegge av olje, kjemikalier og veisalt, kan lett fjernes og flyttes til andre steder og tåler kompresjonsstyrke opp til 3200 lb per kvadrattomme. Disse resirkulerte plastkonstruksjonene inkluderer doble kabelkanaler og maskinvareverktøy og er tilgjengelige i 3 varianter - betong, asfalt og lim ned-sett. Disse støtene kan ha 5, 6 eller 8 forborede hull for jevn installasjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?