VESTIL SBDHA-48 fartsdump, kraftig asfaltmaskinvare

På lager
Vare: AG7YHD Modell: SBDHA-48

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 819 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFartsdump
Boltstørrelse(3) 7/16" x 2", (3) 7/16" x 2 1/2"
KanalJa
FARGEGul
Trykkfasthet3200 lbs./sq. i.
Dobbel kabelkanalhøyde3 / 4 "
Dobbel kabelkanalbredde1"
Høyde2.25 "
InstallasjonstypeAsfalt
Lengde48 "
MaterialePlast
MåleenheterHVER
Antall ankre3
Antall bolter6
Antall monteringshull3
Antall skiver3
Total høyde2.25 "
Total lengde48 "
Samlet bredde12 "
TrafikkkontrolltypeFartsdump
Skive Dia.1 / 2 "
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.05
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3926909995
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBoltstørrelseAntall ankreAntall skiverTotal lengdeSkive Dia.Pris
VESTIL SBD-48 hastighetsbump, betongmaskinvare, 48 tommer x 12 tommer x 2.25 tommer Størrelse | AG7YGX 5XPR5 SBD-48---48 "-1 917 NOK
RFQ
VESTIL SBD-72 hastighetsbump, betongmaskinvare, 72 tommer x 12 tommer x 2.25 tommer Størrelse | AG7YGY 5XPR6 SBD-72---72 "-2 948 NOK
RFQ
VESTIL SBDA-48 Fartsbump, asfaltmaskinvare, 48 tommer x 12 tommer x 2.25 tommer Størrelse | AG7YGZ SBDA-48---48 "-2 160 NOK
VESTIL SBDA-72 fartsdump, asfaltmaskinvare, 72 tommer x 12 tommer x 2.25 tommer Størrelse | AG7YHA SBDA-72---72 "-3 164 NOK
RFQ
VESTIL SBDG-48 fartsdump, limt ned, 48 tommer x 12 tommer x 2.25 tommer Størrelse | AG7YHB SBDG-48---48 "-2 360 NOK
VESTIL SBDG-72 fartsdump, limt ned, 72 tommer x 12 tommer x 2.25 tommer Størrelse | AG7YHC SBDG-72---72 "-3 435 NOK
RFQ
VESTIL SBDHA-72 Speedbump, kraftig asfaltmaskinvare, 72 tommer x 12 tommer x 2.25 tommer Størrelse | AG7YHE SBDHA-727 / 16 "x 2"6672 "3 / 8 "4 237 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SBDHA-48 fartsdump, kraftig asfaltmaskinvare
2 819 NOK / enhet