Pneumatiske aktiverte ventiler

filtre

HONEYWELL -

Pneumatiske kontrollventiler

StilModellPris (eks. mva)
AVP513B10536 225NOK
BVP513A118821 102NOK
RFQ
HONEYWELL -

Ventil pneumatisk

StilModellHøydeVentiltypePris (eks. mva)
AVP527A10344.125 "2-veis NO4 419NOK
BVP526A10274.875 "3-veis5 049NOK
BVP526A10924.875 "3-veis5 258NOK
SIEMENS -

Pneumatiske kontrollventiler

StilModellFunksjonMaks. PressVentiltypePris (eks. mva)
A257-02041Varmt/kjølt vannventil250 psi2-veis NEI2 675NOK
B256-02008Brukes til å gi pneumatisk proporsjonal kontroll av vann-, damp- og etylenglykolløsninger (opptil 50 prosent)15 psi2-veis NC2 805NOK
B257-02038Brukes til å gi pneumatisk proporsjonal kontroll av vann-, damp- og etylenglykolløsninger (opptil 50 prosent)15 psi2-veis NEI2 805NOK
B257-02044Brukes til å gi pneumatisk proporsjonal kontroll av vann-, damp- og etylenglykolløsninger (opptil 50 prosent)15 psi2-veis NEI3 125NOK
C258-02069Brukes til å gi pneumatisk proporsjonal kontroll av vann-, damp- og etylenglykolløsninger (opptil 50 prosent)15 psi3-veis3 053NOK

Pneumatiske aktiverte ventiler

Pneumatiske aktiverte ventiler er ment for å produsere rotasjonsbevegelse for betjening av ventiler, automatisering av produksjons- og klemarbeid. Raptor Supplies tilbyr en rekke pneumatiske ventiler fra merker som Honeywell og Siemens. Aktuatorene bruker en strømkilde for å produsere dreiemoment som hjelper til med å betjene (rotere) en kuleventil. Disse kompakte, pneumatisk aktiverte kulventilene gir nøyaktig justering og har korrosjonshindrende belegg, noe som gjør dem ideelle for kontinuerlig rask sykling eller farlige omgivelser. Velg mellom en serie pneumatiske roterende aktuatorventiler, tilgjengelig i 15 PSI og 250 PSI maks trykkalternativer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?