Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL VP526A1027 Ventil pneumatisk | AD2UBH 3UD19

HONEYWELL VP526A1027 Ventil pneumatisk

På lager
Vare: AD2UBH Modell: VP526A1027Kryssref: 3UD19

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
5 049 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk kontrollventil
Cv1.6
FunksjonIntegrert sete- og messingplugg med avtakbar komposisjonsskive gir lik prosentflyt
Høyde4.875 "
typenEnhetlig
Ventiltype3-veis
Bredde3.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8325
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8481809040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kroppstrykkvurdering (PSI) (250)
    • Lukk av vurdering @ Main PSI (58 @ 13)
    • Maks. Kontrollert medium temp. (F) (250)
    • Maks. Safe Air PSI (29)
    • Rør (inn.) (5/8 ODF)
    • Fjærområde (PSI) (2-5)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeVentiltypePris
HONEYWELL VP526A1092 Ventil pneumatisk | AD2UBJ 3UD20 VP526A10924.875 "3-veis5 258 NOK
HONEYWELL VP527A1034 Pneumatisk ventil | AD2UBK 3UD21 VP527A10344.125 "2-veis NO4 419 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL VP526A1027 Ventil pneumatisk
5 049 NOK / enhet